カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 農具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt-2」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すくいスコップ(PP) 千吉すくいスコップ(PP)千吉(33件のレビュー)
548税込603
1本
当日出荷
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ材質PP
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
スラッシュガード サブ付 ゴールド SGT02-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ゴールド SGT02-GLDゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ付 パープル SGT02-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 パープル SGT02-PURゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 シルバー SGT02-SLVゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ付 ブルー SGT02-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブルー SGT02-BLUゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ付 ブラック SGT02-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 ブラック SGT02-BLKゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
スラッシュガード サブ付 レッド SGT02-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ付 レッド SGT02-REDゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGT02-RED転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームタイプ。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 05-06
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
プランタースコップ 千吉プランタースコップ千吉(6件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)320質量(g)260材質(柄部)
ストロング鍛造スコップ SK11ストロング鍛造スコップSK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
万能スコップ 千吉万能スコップ千吉(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。材質(刃)刃物鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20仕様ギザ刃付質量(g)200刃長(mm)42×175材質(ハンドル)
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業
599税込659
1個
当日出荷
ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm適合ボルト径W3/8・M10
鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス 島田電機鋳鉄 耐圧防爆構造ジャンクションボックス島田電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
1、2種危険場所で使用できます。 カバーの部分に”O”リングを入れており、防水性に優れた製品のため、屋外でも安心して使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品。 電線の分岐接続に使用します。寸法L(mm)134寸法d(mm)100寸法a(mm)120寸法B(mm)85寸法C(mm)6規格(構造規格)d2G4
らくらくポスト ケイ・ジー・ワイ工業らくらくポストケイ・ジー・ワイ工業(11件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から翌々日出荷
A4用封筒や回覧板のような大型郵便物の出し入れらくらく! スリムな奥行き15cmで見た目すっきり。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×147×300
郵政型ポスト SGT-205 ケイ・ジー・ワイ工業郵政型ポスト SGT-205ケイ・ジー・ワイ工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷
A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き
材質/仕上ステンレスヘアライン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×175×235アズワン品番64-5243-27南京錠取付可投入口寸法(幅W×高さH)(mm)318×38表札ネームシール
鉄工用月光テーパーシャンクドリル ビックツール鉄工用月光テーパーシャンクドリルビックツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
待望のテーパーシャンク月光ドリルが登場しました。トータル作業時間が短縮になります。バリも少なくきれいな仕上がりになります。ドリル寿命は3倍以上です。
材質ハイス
水平垂直固定台座 未来工業水平垂直固定台座未来工業
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷
吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
耐圧防爆3方出BOX 島田電機耐圧防爆3方出BOX島田電機
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
形状カバー:標準型A120質量(kg)1.8B85L134H78タイプ3方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキΦC6主材質鋳鉄関連資料(0.05MB)
堀楽スコップ 千吉堀楽スコップ千吉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。刃先研磨処理で土ささり抜群。刃部全身焼入れで頑丈・丈夫。サビ、ヤニに強い刃部表面メッキ処理。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼質量(g)177材質(柄部)
パワーグリップ付雑草ピーラー 千吉パワーグリップ付雑草ピーラー千吉(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ22mmカワグレ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)22本体長さ(mm)(b)994
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機耐圧防爆3方出BOXドーム型島田電機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12ノールマ
169税込186
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
4,098税込4,508
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
吸排気フィルター ULVAC(アルバック)吸排気フィルターULVAC(アルバック)
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
66,638税込73,302特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ブラック網:グレー種別4枚建て用
TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ブラック TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ブラックTOKIO(藤沢工業)
24,980税込27,478
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジ TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 オレンジTOKIO(藤沢工業)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1脚
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)オレンジ
SPEEDOMETER ASSY   37200MKSGT2 ホンダSPEEDOMETER ASSY 37200MKSGT2ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 クリアブルー TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 クリアブルーTOKIO(藤沢工業)
24,980税込27,478
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)クリアブルー
TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 ライトグリーンTOKIO(藤沢工業)
24,980税込27,478
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア
TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 クリアグリーン TOKIO(藤沢工業)TOKIO ミーティングチェア 塗装脚 クリアグリーンTOKIO(藤沢工業)
24,980税込27,478
1脚
5日以内出荷
種類ミーティングチェア色(座面)クリアグリーン
表示器 GOT ライセンス 三菱電機表示器 GOT ライセンス三菱電機
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
仕様標準ライセンス対応機種GT SoftGOT2000
ステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSG側溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
14,980税込16,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング側溝用です。
材質ステンレスピッチ(mm)30本体長さ(mm)(b)994