カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建築金物(8)
- 機構部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgt-250hvk」の検索結果

水平垂直固定台座
未来工業¥7,998税込¥8,7981袋(10個)当日出荷吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄適合ボルト径W3/8・M10
吊りボルト用感知器取付金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
強力マグネットシート 片面粘着付き
(49件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。色黒特性強力仕様片面粘着剤付材質異方性ゴム磁石厚さ(mm)1.2商品タイプ粘着テープ付
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)
未来工業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm適合ボルト径W3/8・M10
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
プラ木レン
フクビ化学(50件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から4日以内出荷短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。上部寸法(mm)97×97×厚み15圧縮最大荷重(N)3000
ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
鋼製束Tタイプ
城東テクノ(22件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
プラ束 宝生 台板タイプ
フクビ化学(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか3日以内出荷従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
CP支持脚
フクビ化学¥59,980~税込¥65,978~1箱(50個)ほか3日以内出荷【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】。高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎。【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】。遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
スチール束<新横綱>Fタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応