カテゴリ

  • 農具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sgt-3」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    どでかポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
    用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
  • MARK,SGT3 TYPE ホンダ

    MARK,SGT3 TYPE

    ホンダ
    179税込197
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • すくいスコップ 千吉

    すくいスコップ

    千吉(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
    用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100
  • すくいスコップ ハンドル付 千吉

    すくいスコップ ハンドル付

    千吉
    579税込637
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
    用途土などのすくい作業。仕様ハンドル付・水抜け穴付材質(本体)PP
  • 携帯ショベル ストロング 千吉

    携帯ショベル ストロング

    千吉(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。簡易の鋸としての使用やスタックからの脱出などにも使用でき、車内常備用としても便利です。収納・携帯に便利なポーチ付です。
    用途ショベル。材質S50C厚さ(mm)1.5質量(g)860
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業

    ビームラックル吊りボルト用電気亜鉛めっき仕様(金属部)

    未来工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    当日出荷
    火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
    材質樹脂製適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄適合ボルト径サイド固定部:W3/8・W1/2、中央固定部:W3/8
  • NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430

    ノールマ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
    用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ材質ステンレス全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
  • 携帯ショベル ピッケル付 千吉

    携帯ショベル ピッケル付

    千吉(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3つに折りたためるので収納・携帯に便利です。 穴掘り・土すくい用です。Y型ハンドルでホールドが良く、作業効率に優れています。 ピッケル付きなので、簡易的な穴掘りなどに便利です。 収納・携帯に便利なポーチ付です。
    材質S50C厚さ(mm)1.5全長(mm)470グリーン質量(g)610頭部長(mm)150頭部幅(mm)105折りたたみ寸法(mm)長さ:180
  • PPスコップ(すくい) 千吉

    PPスコップ(すくい)

    千吉
    438税込482
    1本
    当日出荷
    軽量・丈夫なPP樹脂製です。軽量で丈夫なPP樹脂製です。たくさんすくえる深型形状です。
    用途土すくい用。形状深型材質(本体)PP樹脂
  • PPスコップ(移植) 千吉

    PPスコップ(移植)

    千吉
    438税込482
    1本
    当日出荷
    軽量・丈夫なPP樹脂製です。軽量で丈夫なPP樹脂製です。植え替えなどに便利なメモリ付です。
    用途穴掘り用。仕様メモリ付材質(本体)PP樹脂
  • 共柄スコップ 千吉

    共柄スコップ

    千吉(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    オールスチールの共柄タイプで丈夫です。しっかり丈夫なスチール製です。塗装がはがれにくい紛体塗装仕上げです。持ち易い小型・軽量タイプです。
    用途穴掘り、土すくい作業。仕様粉体塗装材質本体:鉄板厚(mm)1.2
  • 耐圧防爆3方出BOX 島田電機

    耐圧防爆3方出BOX

    島田電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ハウス型ポスト ケイ・ジー・ワイ工業

    ハウス型ポスト

    ケイ・ジー・ワイ工業
    6,698税込7,368
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)
    奥行(mm)150内寸幅(mm)(投入口)365
  • 耐圧防爆3方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆3方出BOXドーム型

    島田電機
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄規格d2表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO

    内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)全長(mm)30質量(g)101ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12.0最大引張荷重(kN)12.7ねじの呼びW3/8
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    70,175税込77,193
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,498税込6,048
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種別2枚建て用網:グレー枠の色ブラック
  • フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブラック/網グレー)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    種別4枚建て用網:グレー枠の色ブラック
  • (81339)パネルCOMP.L.リヤーインサイド ホンダ

    (81339)パネルCOMP.L.リヤーインサイド

    ホンダ
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • 吊りボルト用 振れ止め金具 未来工業

    吊りボルト用 振れ止め金具

    未来工業
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様電気亜鉛めっき適合ボルト径W3/8・M10
  • 転倒防止テープ 私は滑りません カーボーイ

    転倒防止テープ 私は滑りません

    カーボーイ
    998税込1,098
    1パック(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    階段や危険な場所に貼るだけ簡単なすべり止めシートです。屋外でも屋内でもご利用になれます。ハサミでカットできるので、長さの調整が可能です。
    用途すべり止めに材質PVC、アクリル系接着剤幅(mm)30
  • エコノミーステンレスバンド アラム

    エコノミーステンレスバンド

    アラム
    309税込340
    1個(1個)
    3日以内出荷
    あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
    材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
  • イッセキニチョウ サンコーテクノ

    イッセキニチョウ

    サンコーテクノ
    6,498税込7,148
    1組(1組)
    4日以内出荷
    シーティーアンカーGTタイプ用一石二丁(適合サイズ GT-3030/GT-3030R/SGT-3030/GT-3030D)
    用途1本で穿孔と打込みが可能材質スチール製首下長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧送機マルチポンプ 精和産業

    圧送機マルチポンプ

    精和産業
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    リシン、フィーラーからアクリルタイル・弾性タイルの吹付まで圧力センサーによる電子制御で圧力制御が正確です。 モーターへ異常負荷が生じた場合でも過負荷保護装置で自動停止する安全設計です。
    トラスコ品番111-5237セット内容本機/MP用ホッパーセット、リターンホース/工具、レッドホース5m(金具付)、エアーフィルターセット、ツインホースΦ16(3/4)40m(金具付)、洗浄ホースセット/SGT-5質量(kg)33電源(V)AC100最大吐出量4.0kg/min(リシン圧送時)常用圧力(MPa)8.0
  • すべり止めテープ 私は滑りません3本入 カーボーイ

    すべり止めテープ 私は滑りません3本入

    カーボーイ
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)660幅(mm)30厚さ(mm)3タイプ屋内・屋外長さ(m)0.66