カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「sgt-w」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9

    ノールマ
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9

    ノールマ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12

    ノールマ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12

    ノールマ
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
    材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
  • ホースバンド SK11

    ホースバンド

    SK11
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
    用途ホースの接続。
  • エコノミーステンレスバンド アラム

    エコノミーステンレスバンド

    アラム
    ¥299~税込¥329~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
    材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
  • オールステンホースバンド SK11

    オールステンホースバンド

    SK11
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
    用途ホースの接続。
  • グラファイトリフィール エマノン

    グラファイトリフィール

    エマノン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト
  • GTWF-48 エマノン

    GTWF-48

    エマノン
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)475幅(mm)6カットサイズ(mm)(目安位置)300・325・350・375・400・425・450商品タイプグラファイト
  • GTWF-55 エマノン

    GTWF-55

    エマノン
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)550幅(mm)6カットサイズ(mm)(目安位置)500・525商品タイプグラファイト
  • GTWF-65 エマノン

    GTWF-65

    エマノン
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。
    用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)650幅(mm)8カットサイズ(mm)(目安位置)550・600商品タイプグラファイト
  • ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用) 未来工業

    ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)

    未来工業
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
    色樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
  • 生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ 島津理化

    生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ

    島津理化
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
    仕様レボルバ:3個穴 外向き照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
  • 生徒用生物顕微鏡 長作動距離タイプ SGTシリーズ 島津理化

    生徒用生物顕微鏡 長作動距離タイプ SGTシリーズ

    島津理化
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1式
    当日出荷
    顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
    付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ仕様レボルバ:3個穴 外向きその他鏡筒:単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2質量(kg)約3.2大きさW134×D208×H362照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能対物レンズアクロマート対物レンズ 4× 10× S40L×(長焦点)コンデンサの種類N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
  • グリーンレーザー墨出器 STS

    グリーンレーザー墨出器

    STS
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様【自動補正OFF機能】有セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】オプションのSS-30G使用連続使用時間(時間)約7光源515nm±2% 緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°制動方式磁気防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨