生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ

生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ - 島津理化生徒用生物顕微鏡 SGTシリーズ - 島津理化

反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。
顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。
反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。
細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。

仕様
レボルバ:3個穴 外向き
照明装置
充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能
対物レンズ
アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
総合倍率
接眼レンズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456876114-079接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、粗動用スパナ、クレンメル、ACアダプタコンデンサ(集光器):N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り、ステージ:角形固定式 W100×D120、SGT-600RLB40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)WF10×/18 WF15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき64-5162-46
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03456892114-078ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタステージ:角形固定式 W100×D120、SGT-400RLB40~400×(40×・100×・400×)WF10×/18 接眼マイクロメータ取付枠つき64-5162-45
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする