カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
- 制御機器(116)
- 自動車純正部品(93)
- パソコン/周辺機器(75)
- 作業工具(40)
- 科学研究・開発用品(38)
- 切削工具(38)
- 自動車補修部品(35)
- バイク部品(34)
- カー用品(28)
- オフィス家具(25)
- 研磨材(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 電動工具(24)
- 物流用品(23)
- 建材・エクステリア(23)
- 電気材料(22)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 機構部品(19)
- 事務用品(14)
- 安全標識(13)
- バイク純正部品(12)
- 安全保護具(12)
- 測定用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 自転車部品(9)
- 家電(9)
- 厨房用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 農業機械(5)
- 縫製用品(5)
- 空圧工具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(157)
- MAZDA(マツダ)(70)
- SIEMENS(49)
- HiKOKI(ハイコーキ)(42)
- エレコム(26)
- ホンダ(20)
- ホームテイスト(19)
- ノーブランド(18)
- タンガロイ(16)
- S.G.E(15)
- ParkerTAIYO(14)
- アールズギア(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- 富士電機(11)
- 谷沢製作所(10)
- サンゲツ(10)
- SAMTEC(10)
- 泉精器製作所(9)
- 東芝(9)
- ブランドをもっと見る
「sh-05」の検索結果

ハンドヘルド専用自吸用ホース SH 5
ケルヒャー¥3,298税込¥3,6281個当日出荷モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。 簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。 持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です 使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60本体質量(kg)0.5
液晶保護フィルム Sharp Wi-Fi STATION SH-05L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Wi-Fi STATION SH-05L / Sharp寸法(mm)99.5×62.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
カストリハンマー#1/2
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途溶接のスラグ・スパッタ取りにトラスコ品番232-2561全長(mm)295質量(g)286種類溶接用ハンマー刃幅(mm)19.5呼称#1/2材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼頭部長(mm)147.5主な用途溶接作業
コーティング 洋灯吊
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1箱(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋灯吊表面処理(本体)ビニールコーティング
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 60極, 0.5mm, 表面実装
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,198税込¥2,4181箱(5個)翌々日出荷仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音によりピッチ(mm)0.5極数60シリーズFH28定格電圧(V)50ac端子の種類ZIF下接点行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
ステンレス平織金網
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381パック(3枚)当日出荷縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用。材質ステンレス(SUS304)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット
azbil(旧:山武)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用スリット。用途に応じたラインナップを用意。
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
...