カテゴリ
- パソコン/周辺機器(85)
- バイク部品(24)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(20)
- 切削工具(20)
- 制御機器(11)
- オフィス家具(8)
- 保管用品(6)
- 物流用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 機構部品(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(70)
- LEPLUS NEXT(12)
- SK11(9)
- オーエッチ工業(7)
- タンガロイ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- アールズギア(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ノーブランド(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- セブンホーム(4)
- イスカル(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- 東日製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 室本鉄工(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-09」の検索結果

侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
石頭ハンマー用木柄(くさび付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット
(11件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット翌々日出荷モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
ショックセンサーキット
ワンダーキット(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷センサーで振動を検知してリレーが動作します。感度調整が可能で、ガラスの破壊などの大きな音や、クリップが落ちた時の微小振動まで幅広い衝撃レベルを検知することができます。種類工作キット接点構成1c接点センサー感度調整可電源電圧(V)DC6タイマー時間約0.6~30秒動作モード2種(タイマー、ホールド)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約3mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×56×23
鉄ニッケル 洋折釘
WAKI(和気産業)¥169~税込¥186~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘
石頭ハンマー
SK11¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハードな現場で生きる、強靭なクロモリシャフト採用しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。手への衝撃を緩和する、ソフトグリップ仕様です。接続コード取付穴には、破断の危険性を下げる為、アルミ製スリーブを付けています。用途足場を組み立てる際にも使用できる石頭ハンマー。仕様落下防止用コード取付穴付材質(グリップ)PVC材質(シャフト)クロームモリブデン鋼
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
石頭ハンマー
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681本当日出荷頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
スチールセットウハンマー
オーエッチ工業¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷から4日以内出荷グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
両ヘラさじ
ハマー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
スーパーカップ SH型
錦¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
高床式アルミ製ステップ(アジャスター付き)TFSH型
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から翌日出荷アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600
ノミ巻追込用
コヅチ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷大工・仮枠用具シリーズ、ノミ巻 奴用です。用途作業時の工具収納等に質量(g)約166寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)385×385×10アズワン品番64-3677-21
iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転クリアタイプ ブラック
LEPLUS NEXT¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/クリアで目立ちにくい/360度回転でねじれを防ぐ/端末をキズつけないやわらか素材/他社のストラップにも使用可能/ケーブル穴1口タイプ材質TPU + 亜鉛合金色ブラック質量(g)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×4
iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転クリアタイプ ゴールド
LEPLUS NEXT¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/クリアで目立ちにくい/360度回転でねじれを防ぐ/端末をキズつけないやわらか素材/他社のストラップにも使用可能/ケーブル穴1口タイプ材質TPU + 亜鉛合金色ゴールド質量(g)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×4
iPhone/スマートフォン対応 「STRAP SHEET」挟み込みシート 360度回転クリアタイプ シルバー
LEPLUS NEXT¥699~税込¥769~1個4日以内出荷ストラップホールの無いスマートフォンでもストラップが使えるシート/紛失したり破損した際にパーツだけ購入できる/クリアで目立ちにくい/360度回転でねじれを防ぐ/端末をキズつけないやわらか素材/他社のストラップにも使用可能/ケーブル穴1口タイプ材質TPU + 亜鉛合金色シルバー質量(g)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×4
TERAMOTO EZ+PLUS DAX125 JB04
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低開度・中開度域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。スロットル開度約90%以上・急開時は、全ての設定で効果はなくノーマル時と同じになります。適合車種Dax125【JB04】
超硬SUS用防振ミル ショート
岡崎精工¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。用途難削材加工材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃(不等分割)表面処理OKハードコート適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)右:40
XBシリーズ ホルダー XBSH_S-C クーラント穴あり鋼シャンク
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷刃先交換式による、高能率で安定した加工を実現します。接続径(Φmm)16
XBシリーズ ホルダー XBSH_C-C クーラント穴あり超硬シャンク
三菱マテリアル¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷刃先交換式による、高能率で安定した加工を実現します。接続径(Φmm)12





































![SR09SHアダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477239-230202-02.jpg)