カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車純正部品(56)
  • バイク純正部品(41)
  • 物流用品(39)
  • 制御機器(37)
  • 作業工具(34)
  • 卓上消耗品(30)
  • 切削工具(26)
  • 測定用品(22)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 建築金物(16)
  • 機構部品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 家電(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-15」の検索結果

関連キーワード
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH15-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH15-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,031税込3,334
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:15Φd15ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入

    KEMET
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7122-87
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入

    KEMET
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCO

    ダブルSフック ステンレス製 150mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • 石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO

    石頭ハンマー用木柄(くさび付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    付属品くさび2個質量(g)170種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー頭部幅(mm)25.5頭部高さ(mm)16
  • 2Pゴムボディ オーム電機

    2Pゴムボディ

    オーム電機(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    電流(A)15電圧(V)125適合電線(mm2)VCTF 2.0×2芯まで
  • シアテープ ニチバン

    シアテープ

    ニチバン(4件のレビュー)
    249税込274
    1巻
    当日出荷
    水仕事の多い方の指先保護などに。 耐水性、伸縮性良好。 目立ちにくい。 ハサミを使ってカット。
    材質プラスチック(ポリ塩化ビニール)ベージュテープ幅(mm)15テープ長さ(m)4
  • ステンレス両面ハトメ SK11

    ステンレス両面ハトメ

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(30組)
    当日出荷
    ステンレス製なので強くて丈夫、サビにも強いです。SK11強力打ち棒専用のステンレス製両面ハトメです。サビに強いステンレス製ですので、屋外での使用に最適です。
    用途海洋レジャー、テント、シート等の穴の補強・補修。材質ステンレス(SUS304)
  • セットウハンマー オーエッチ工業

    セットウハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
    全長(mm)300種類石頭ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • 防水ゴムボディ オーム電機

    防水ゴムボディ

    オーム電機
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 防水タイプ。 補修用
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VCT、CT…2.0mm2×2芯まで
  • PX印セットウハンマー オーエッチ工業

    PX印セットウハンマー

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
    用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ

    軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    翌々日出荷
    モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
    用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
  • 廃棄分別標識 グリーンクロス

    廃棄分別標識

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    わかりやすく区別できます。
  • はいれーぬ 日本ロックサービス

    はいれーぬ

    日本ロックサービス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
    用途サッシ用簡易補助錠
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。補修用。1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VCTF 2.0mm2×2芯まで
  • 中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ

    中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • 板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(L型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
  • 電球 山田医療照明

    電球

    山田医療照明
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)

    スーパーデラックスパン

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
    材質SUS304
  • 軒下金具/側面金具 サン電子

    軒下金具/側面金具

    サン電子(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ホーム用材質溶融亜鉛メッキタイプ中間および底用兼用型
  • STS境界用標示板(アルミ製) STS

    STS境界用標示板(アルミ製)

    STS
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様貼付用材質アルミ厚さ(mm)5質量(g)274寸法(縦×横)(mm)50×50
  • 鉄ニッケルヒートン WAKI(和気産業)

    鉄ニッケルヒートン

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1箱(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 石頭ハンマー TRUSCO

    石頭ハンマー

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
    用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼主な用途石工作業
  • シュレッダーハサミ グリーン 森繁

    シュレッダーハサミ グリーン

    森繁(2件のレビュー)
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    刃部加工シュレッダー刃繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスヒートン WAKI(和気産業)

    ステンレスヒートン

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付けます堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質ステンレスSUS304種類ボルト・スクリュー
  • ハンド封函機 タチカワ

    ハンド封函機

    タチカワ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • 18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン用 カバー

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレス

    スーパーハイクリーンパッキン ツバ無

    協和ステンレス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別L型
...