カテゴリ

  • バイク部品(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 建築金物(16)
  • 切削工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-150」の検索結果

318件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCOダブルSフック ステンレス製 150mmTRUSCO(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
鉄ニッケルヒートン WAKI(和気産業)鉄ニッケルヒートンWAKI(和気産業)
169税込186
1箱(3個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)ニッケルメッキ
Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェインSフック ビニコートロングタイプニッサチェイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型フックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質スチール種類Sカン表面処理粉体塗装使用荷重(kN)0.15
L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)L型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別L型
平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーターSURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒーターはK、L兼用
チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) モトユキチップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)モトユキ
3,298税込3,628
1枚
翌日出荷
極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。
用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。トラスコ品番195-3246適合機種充電マルノコ刃数48枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェインSフック ステンレスロングタイプニッサチェイン
3,398税込3,738
1箱(20個)
当日出荷から4日以内出荷
S字型ステンレスフックのロングタイプ。
用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150JST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
パステホースL TOYOX(トヨックス)パステホースLTOYOX(トヨックス)
419税込461
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン用 カバーSUGICO(スギコ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
K型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)K型タイプ用交換こて先SURE(石崎電機製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から101日以内出荷
ダイヤモンドカッター セグメントタイプ サンピースダイヤモンドカッター セグメントタイプサンピース
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材等適合材硬質コンクリート、レンガ硬質タイル、瓦、塩ビ、石材、不燃建材主な適合機械電気ディスクグラインダ
サビ取りホイール ミユキ産業サビ取りホイールミユキ産業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機適合材金属材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト砥材C最高使用周速度(m/s)40
18-8穴明きホテルパン SUGICO(スギコ)18-8穴明きホテルパンSUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スケーリングハンマー HAMACO(浜田工業)スケーリングハンマーHAMACO(浜田工業)
7,498税込8,248
1丁
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)330頭径(mm)16頭部長(mm)120トラスコ品番420-9648材質ベリリュウム銅合金質量(g)240認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ハイテクスパテラ用ハンドル ハセガワハイテクスパテラ用ハンドルハセガワ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。
材質ポリエステル/ポリエチレン
スチールSフック 150mm 黒 TRUSCOスチールSフック 150mm 黒TRUSCO
169税込186
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2032材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8(SUS304)ハンドル付穴明ホテルパンSUGICO(スギコ)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
取り付けてあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。 6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
種別SUS304材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレー PROUPインパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレーPROUP
2,298税込2,528
1個(150mL)
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)49×178×17.5内容量(mL)150pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
ワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SH イマオコーポレーションワンタッチクランプ セルフカットフック QLSW-SH QLSW150-SHイマオコーポレーション
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30H12質量(g)150タイプフェノール樹脂製L145寸法d(mm)(F8)10H134MM4RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
18-8ホテルパン用 カバー(穴付) SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン用 カバー(穴付)SUGICO(スギコ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)18-8 角型シンクSUGICO(スギコ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304関連資料寸法図(0.07MB)
ミートチョッパーパン SUGICO(スギコ)ミートチョッパーパンSUGICO(スギコ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
材質SUS304
ナイフ型ストレートエッヂ 150mm ユニセイキナイフ型ストレートエッヂ 150mmユニセイキ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
呼び寸法(mm)150真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1105幅(mm)25厚さ(mm)5全長(mm)150硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ハンドル付ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ホテルパンSUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ)18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工SUGICO(スギコ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン(フッソ) USH型 NOKパッキン(フッソ) USH型NOK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
アークファン IKURATOOLS(育良精機)アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
まとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個 TRUSCOまとめ買い スチールSフック 150mm 白 10個TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6730材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)150寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
STELLA☆ホログラムフレーク SHOW UPSTELLA☆ホログラムフレークSHOW UP
10,980税込12,078
1個(60g)
6日以内出荷
ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYシルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物取扱説明書(0.63MB)
KMRSH 丸ラックギヤ KANA(片山チエン)KMRSH 丸ラックギヤKANA(片山チエン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種別ラックギヤ材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB210 以下RoHS指令(10物質対応)対応
18-8新型ハンドル可動式ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8新型ハンドル可動式ホテルパンSUGICO(スギコ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドル ミトロイスピンナーハンドルミトロイ
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法L(mm)150質量(g)75寸法d(mm)4.2全長L(mm)150寸法D(Φmm)13ヘッド径(Φmm)9サイズ(mm)150
18-8新型ハンドル付ホテルパン用カバー SUGICO(スギコ)18-8新型ハンドル付ホテルパン用カバーSUGICO(スギコ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ハンドル付ホテルパン用カバー SUGICO(スギコ)18-8ハンドル付ホテルパン用カバーSUGICO(スギコ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応