カテゴリ
- 機構部品(32)
- 切削工具(30)
- パソコン/周辺機器(23)
- 建築金物(21)
- 制御機器(11)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 電気材料(8)
- メカニカル部品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 作業服(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- PGA(22)
- TRUSCO(15)
- NewHikari(13)
- イスカル(8)
- ホームテイスト(8)
- アイセル(7)
- アルミス(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- KSフィルター(5)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(5)
- 三洋化成(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 岩田製作所(3)
- omron(オムロン)(3)
- 兼工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh-25」の検索結果

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
マグネット風呂イス タワー SH25
山崎実業¥4,200税込¥4,6201個当日出荷から13日以内出荷マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に保てます。マグネットが内蔵されているので脚部をもって壁面に簡単取り付け!浮かせているので床のお掃除もスムーズ。座面は座り心地がよいカーブ形状です。材質本体:ポリプロピレン/エラストマー/ABS樹脂/ネオジムマグネット取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面※使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面質量(g)約1200耐荷重(kg)約100耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26.5×25.5座面高(cm)25
リングキャッチ(レギュラータイプ)
水本機械製作所(9件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
マジックバンド超薄型 ストラップ
TRUSCO(10件のレビュー)¥439税込¥4831袋(5本)当日出荷片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
シリコーンホース
十川産業(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から5日以内出荷耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
サニーホース
サニー¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
複式ボールタップ(銅玉)
兼工業(5件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)銅
はいれーぬ
日本ロックサービス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。用途サッシ用簡易補助錠
強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
タグピン タグメイトフックピン
サトーゴーセー(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷タグガン タグメイトシリーズにご利用いただけるフックタイプのタグピンです。用途ファッション小物、雑貨などの小物商品を吊り下げて陳列するのに便利です。色半透明
カウンターシンク
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
スイッチホルダー SHシリーズ
タカチ電機工業¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 大径塗装タイプ
杉原産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
6.35(1/4")sqヘキサゴンソケット
FPC¥699税込¥7691個当日出荷ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。用途ハンド用6.35ヘキサゴンソケットです。寸法D(mm)12
スチームホース
八興¥50,441税込¥55,4851巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)長さ(m)10使用温度範囲-20~120℃使用圧力(MPa)0.5使用流体スチーム
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下バルブ種類ファンコイルバルブ![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ
TRUSCO¥439税込¥4831セット(5本)当日出荷繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。用途コード・ホースなどの簡易仮止め。仕様屋内用色アソートタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)引張強度(N)10材質(ループ)ナイロン
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット適合流体作動油
フック付きベルトスリング(1本吊り)
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼色グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,290~税込¥5,819~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から4日以内出荷高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。材質超硬合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02
木の葉帽子掛 ナゲシ
WAKI(和気産業)¥689税込¥7581個翌々日出荷シックなおちつきでシンプルブロンズ仕上げの家具調で和室に良く合います。帽子掛け・コート掛け・小物掛けにご使用下さい。色ブロンズ

































![マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57265574-260518-02.jpg)