カテゴリ

  • 測定用品(18)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sh-30kawp」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&Dコンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D
29,980税込32,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズA&D
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から38日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂質量(kg)1.9種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単2乾電池×4本(別売)、またはACアダプター(別売)センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
デジタルはかり SLシリーズ A&Dデジタルはかり SLシリーズA&D(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(8件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒
デジタル防水はかり カスタムデジタル防水はかりカスタム(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキンニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)フジキン
269税込296
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状フロントリング&バックリング関連資料(18.65MB)
検定付きはかり SJシリーズ A&D検定付きはかり SJシリーズA&D(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズA&D
26,980税込29,678
1台ほか
翌日出荷から59日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法W(mm)236外形寸法D(mm)260外形寸法H(mm)148検定検定付通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5防塵防水性能IP67電源単一乾電池×6個(別売)種類電子天秤表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタルメモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
19,980税込21,978
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&Dデジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウデジタルはかり 電池式 20kgモノタロウ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品ひょう量(kg)20種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)計量皿形状ひょう量単位kg
卓上スケール タニタ卓上スケールタニタ(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用付属品単3乾電池4本材質PS、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.39アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
上皿はかり モノタロウ上皿はかりモノタロウ(162件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)計量皿形状ひょう量単位kg
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3乾電池2個再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2g風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
ポータブル密度比重計 KEMポータブル密度比重計KEM
219,800税込241,780
1台
欠品中
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
デジタル台はかり シンワ測定デジタル台はかりシンワ測定(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg