カテゴリ

  • オフィス家具(324)
  • 切削工具(77)
  • バイク部品(52)
  • 機構部品(46)
  • 制御機器(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 作業工具(17)
  • 厨房用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 家電(11)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 梱包用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • カー用品(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-7」の検索結果

関連キーワード
784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホホルダー SH-7 エツミ

    スマホホルダー SH-7

    エツミ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単な物撮りでのスマホ固定に、スマホホルダー SH-7。こっち向きも、あっち向きも。クルッと180度回転。ヘッドは360度回転。方向転換がらくらくなスマートフォンホルダーです。
    付属品固さ調節用六角レンチ幅(mm)ホルダー固定:約65~95質量(g)約45耐荷重(g)約200
  • ヘッドホン SH-7  [Φ6.3mm 標準プラグ] 河合楽器製作所

    ヘッドホン SH-7 [Φ6.3mm 標準プラグ]

    河合楽器製作所
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    標準ジャック、ミニジャック対応(変換プラグ付) ダイナミック・セミオープン型
    イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ

    ハンドル レギュラーローラー用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
  • ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ SH7J 24V

    STANLEY(スタンレー電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
  • 部品 ディスクグラインダ G10SH7 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ディスクグラインダ G10SH7

    HiKOKI(ハイコーキ)
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • ローラーハンドル アサヒペン

    ローラーハンドル

    アサヒペン(25件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン

    ステンレスSフックロングタイプ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
  • シリコーンシーラント ダウ・東レ

    シリコーンシーラント

    ダウ・東レ(8件のレビュー)
    699税込769
    1本(330mL)
    当日出荷
    有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。 各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。 幅広い温度範囲で安定した特性を示します。 無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
    用途手軽に使える1成分形シーリング材です。 ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~150タイプオキシムタイプJIS規格JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1))危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)有効期限12ヶ月
  • グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1 大阪魂

    グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1

    大阪魂
    26,303税込28,933
    1個
    4日以内出荷
    スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
    長さ(mm)8十字穴番号2
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MAXシリーズ 手付きタイプ ジャパックス

    MAXシリーズ 手付きタイプ

    ジャパックス(5件のレビュー)
    319税込351
    1冊(10枚)
    当日出荷
    材質HDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8 アイススコップ SUGICO(スギコ)

    18-8 アイススコップ

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
    用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロメ-ト タンシ+-ナベSH7.0X1 大阪魂

    クロメ-ト タンシ+-ナベSH7.0X1

    大阪魂
    18,947税込20,842
    1個
    9日以内出荷
    スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
    長さ(mm)8十字穴番号2寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法n(mm)0.8寸法t1(mm)1.1寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。 小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。 グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
    仕様3インチ紙管用トラスコ品番301-2701材質ポリプロピレン(PP)質量(g)246グリップ長さ(mm)100本体寸法(mm)奥行80本体寸法(mm)高さ207質量(g/セット)246本体寸法(mm)幅80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80繰り返し・詰め替え対応
  • ひしゃく TRUSCO

    ひしゃく

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    丈夫なスチール製のひしゃくです。
    材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材トラスコ品番789-8509幅(mm)135シルバー高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)480容量(L)0.7間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ホイルカップ(透明) セイコー

    ホイルカップ(透明)

    セイコー
    1,098税込1,208
    1パック(200枚)
    当日出荷
    惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
    透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
  • PCステンレスベラ アサヒペン

    PCステンレスベラ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーホースセット E-Value

    ソーホースセット

    E-Value(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2台)
    当日出荷
    持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
    用途日曜大工や軽作業。材質(本体)耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • Sフック ビニコートロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ビニコートロングタイプ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型フックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
  • マグネットホック ユタカメイク

    マグネットホック

    ユタカメイク
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
    用途シートの固定材質(本体)鉄・真鍮・磁石材質(座金)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ホイルカップ セイコー

    ホイルカップ

    セイコー
    989税込1,088
    1パック(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
  • 使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品) ミドリ安全

    使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1箱(20枚)
    当日出荷
    ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
    用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
  • 魔法ローラー ヤグチ技工

    魔法ローラー

    ヤグチ技工
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    主材は「魔法ZAI」を推奨いたします
    用途改修工事において、爆裂部、欠損部、塗膜剥がれ部に使用します。仕様リシン柄・ヘッドカット・吹き放し玉、スタッコ、スタッコヘッドカット模様あり
  • 電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
    用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
  • 排水特殊継手 スリーブホルダー 前澤化成工業

    排水特殊継手 スリーブホルダー

    前澤化成工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
    さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
  • Sフック ステンレスロングタイプ ニッサチェイン

    Sフック ステンレスロングタイプ

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S字型ステンレスフックのロングタイプ。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 店舗用ステンレス Sカン ニッサチェイン

    店舗用ステンレス Sカン

    ニッサチェイン
    11,980税込13,178
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)2.5参考使用荷重(kg)2仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィングカット スタンダード レイメイ藤井

    スウィングカット スタンダード

    レイメイ藤井
    699税込769
    1個
    当日出荷
    新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。
    刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃部加工引き切り繰り返し・詰め替え対応
  • 壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子 マスプロ電工

    壁面埋込型 直列ユニット IN端子可動型 BL型 テレビ端子

    マスプロ電工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
    仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS種別テレビ端子(1端子型)端子F型端子端子数テレビ:1RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下)挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
  • IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    IN端子可動型テレビ端子 BL型(シールド型 CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    タイプBL型 IN端子可動型(シールド型)周波数帯域(MHz)(10~76)、(76~300)、(300~770)、(1000~1489)、(1489~2150)、(2150~2681)、(2681~3224)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH スピードハンドル イマオコーポレーション

    SH スピードハンドル

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • ストレッチフィルムホルダー TRUSCO

    ストレッチフィルムホルダー

    TRUSCO
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合3インチ紙管材質ポリプロピレン(PP)
  • ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ用分流器

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • ペンカット レイメイ藤井

    ペンカット

    レイメイ藤井
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムで軽量だから持ち運びに便利 ハンドルループ付で曲線も切りやすい左右両利き使用可能・キャップ付き
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×127×13質量(g)12.8材質本体=ABS キャップ=PP ハンドル=PE全長(mm)127繰り返し・詰め替え対応
  • 油圧式アングルパンチャ 泉精器製作所

    油圧式アングルパンチャ

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)質量(kg)14トラスコ品番474-1315
関連キーワード
...