カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • オフィス家具(29)
  • 機構部品(14)
  • 自動車補修部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(4)
  • 物流用品(3)
  • 住設機器(3)
  • マスク(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-70」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH-70  ケース 泉精器製作所

    SH-70 ケース

    泉精器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-2993
  • SH-70  静音パンチ17.5 泉精器製作所

    SH-70 静音パンチ17.5

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-4475
  • SH-70  静音パンチ20.5 泉精器製作所

    SH-70 静音パンチ20.5

    泉精器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番354-4476
  • SH70替刃パンチ 銅 泉精器製作所

    SH70替刃パンチ 銅

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • SH70替刃パンチ 鉄 泉精器製作所

    SH70替刃パンチ 鉄

    泉精器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • ひしゃく TRUSCO

    ひしゃく

    TRUSCO(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    丈夫なスチール製のひしゃくです。
    トラスコ品番789-8509材質(すくい部)スチール、(柄)パイン材幅(mm)135シルバー高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)480容量(L)0.7間口(mm)135間口W×奥行D×高さH(mm)135×480×60
  • クリートアダプター(1個)SM-SH70/SH71用 SHIMANO(シマノ)

    クリートアダプター(1個)SM-SH70/SH71用

    SHIMANO(シマノ)
    249税込274
    1個
    8日以内出荷
  • クリート取付ボルト(1個)SM-SH70/SH71/SH51/SH56用 SHIMANO(シマノ)

    クリート取付ボルト(1個)SM-SH70/SH71/SH51/SH56用

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • 使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品) ミドリ安全

    使い捨て式防じんマスク(DS2国家検定合格品)

    ミドリ安全
    4,398税込4,838
    1箱(20枚)
    当日出荷
    ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。
    用途一般粉じん作業用。サイズ126区分DS2質量(g)280入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)120排気ゴム弁なし指定防護係数10
  • マグネットホック ユタカメイク

    マグネットホック

    ユタカメイク
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ハトメに簡単に装着でき、金属部を利用してシートを簡単に固定が可能。
    用途シートの固定材質(本体)鉄・真鍮・磁石材質(座金)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィングカット スタンダード レイメイ藤井

    スウィングカット スタンダード

    レイメイ藤井
    699税込769
    1個
    当日出荷
    新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。
    全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64刃部加工引き切り繰り返し・詰め替え対応
  • 油圧式アングルパンチャ 泉精器製作所

    油圧式アングルパンチャ

    泉精器製作所
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-1315質量(kg)14穴あけ能力(mm) 鉄工10(SS400相当)公称出力(kN)304(31)
  • 網面 (ヘルメット取付タイプ) 理研オプテック

    網面 (ヘルメット取付タイプ)

    理研オプテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    通気性に優れた網面です。
    用途草刈り作業などに。その他【装着】ヘルメット取付トラスコ品番229-8281材質レンズ:メッシュ面レンズ色メッシュ(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)305×195RoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルパンチャー用替刃 泉精器製作所

    アングルパンチャー用替刃

    泉精器製作所
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷
    オス刃、メス刃のセット
    適合機種SH70質量(kg)0.25
  • 使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付 ミドリ安全

    使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。 ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。 しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。 マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。 小型なので、下方視界も良好です。 金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。 排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
    用途一般粉じん作業用。トラスコ品番836-1937区分DS2質量(g)240入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定DS2合格品(SH7022:第TM572号、SH7022V:第TM573号)、NIOSH N95検定合格品、頭掛けタイプ(アジャスタ付)使用限度時間(h)14排気ゴム弁付きひもタイプバンド:頭掛け指定防護係数10
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO
    229税込252
    1セット(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    材質プラスチックライトブルー種類Sカン
  • 使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付 ミドリ安全

    使い捨て式防じんマスク(排気弁付) 排気弁付

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    排気弁から湿気や熱を逃がし、ムレにくく呼吸が楽にできます。ノーズフォームが鼻に優しくフィットし、マスク上部からの息漏れも抑えます。しめひもはアジャスタ付で、しっかりフィットさせることができます。マスクの内側(接顔部)には、ソフトにフィットする不織布を採用しました。小型なので、下方視界も良好です。金属部品を使用していないので、廃棄が容易です。排気弁から湿気や熱を逃がし、蒸れにくく呼吸が楽にできます。
    用途一般粉じん作業用。仕様バンド:サイドフック弁仕様排気弁付き吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)14縦(mm)126横(mm)120排気抵抗(Pa)70以下
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • カフェタイム 木柄ドリップポット ヨシカワ

    カフェタイム 木柄ドリップポット

    ヨシカワ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ゆっくりお湯を注げる緩やかなカーブの細口タイプ。美味しい珈琲を入れるコツは、細かくゆっくり注ぐことがポイント。ゆっくりお湯を注げるよう緩やかなカーブの細口タイプにしました。ハンドル部は優しい温もりのある木製を採用しました。吸水性にも優れているため、濡れた手でも滑りにくくなっています。ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターでもお使いいただけます。
    材質本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/天然木質量(g)400容量(L)1.1発熱体IH対応寸法(縦×横×高さ)(mm)302×140×156
  • ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き サンワサプライ

    ヘッドセット_Bluetooth_クレードル付き

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも声が伝わり、ストレスの少ないWEB会議ができる。通話用マイクとノイズキャンセル用マイクの2つを搭載し、周囲のノイズを抑制し自分の声を綺麗に相手に伝えます。 USB(有線)接続でも使用可能。バッテリーが切れた時やBluetoothでの接続が難しい場合でも安心して使えます。 口元にマイクが来るロングマイク搭載。自分の口元にマイクが来るので大きな声を出さなくてもしっかりと自分の声を拾ってくれます。 超ロングバッテリー搭載で約24時間の連続駆動が可能。長時間の会議でもバッテリー切れの心配なく安心して使用することができます。 大型の柔らかイヤーパッドで長時間の使用でも疲れにくい。 付属のクレードルで充電も収納もサッと置くだけ。 交換用イヤーパッド付で長く使える!
    セット内容製品本体、充電用USBケーブル、充電クレードル、イヤーパッド×2、取扱説明書接続方式Bluetooth、USB感度マイク:-38dB±1 (0dB=1V/ubar、at 1kHz)連続使用時間(時間)再生:45、通話最大:25、待受最大:168周波数範囲2.402~2.480GHz送信出力Class2通信距離10m指向性マイク:無(全)指向性伝送方法GFSKポートType-CBluetooth5.1/QCC3024装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC音量調節ノイズキャンセリング、ミュート対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
  • 7x0.7mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-701材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.63許容変位置(deg)51自由角度(°)90
  • 7x0.7mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-707材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)90
  • 7x0.7mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-702材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.63許容変位置(deg)51自由角度(°)135
  • 7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-708材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)135
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

    パオック
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ70×800本体質量(g)400
  • 7x0.7mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-709材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.35許容変位置(deg)98自由角度(°)180
  • 7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-706材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.45許容変位置(deg)74自由角度(°)180
  • 7x0.7mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-705材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.45許容変位置(deg)74自由角度(°)135
  • 7x0.7mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-704材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.45許容変位置(deg)74自由角度(°)90
  • 7x0.7mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ

    7x0.7mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SH-703材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.7アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.63許容変位置(deg)51自由角度(°)180
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)取付方式引掛シーリング消費電力(W)25.8スイッチ全灯→消→光色切替全光束(Lm)2280電球LED電球一般形8.6W×3(E26)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
    仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替エコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)

    LEDシャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
  • まとめ買い プラSフック 70mm ライトブルー 2個入り10セット TRUSCO

    まとめ買い プラSフック 70mm ライトブルー 2個入り10セット

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1パック(2個)
    当日出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    トラスコ品番433-6572材質プラスチックライトブルー寸法L(mm)73.7寸法D(mm)4.9
  • B-BOX BSH 協育歯車

    B-BOX BSH

    協育歯車
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様(レシオ)1減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    重量用ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
    用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
  • 重量用ストッパー付スライド棚 摂津金属工業

    重量用ストッパー付スライド棚

    摂津金属工業
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。
    材質スチール質量(kg)12.8ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)規格JIS規格/EIA規格寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×700×61.9搭載可能質量(kg)100