曜日別特売

カフェタイム 木柄ドリップポット

カフェタイム 木柄ドリップポット - ヨシカワカフェタイム 木柄ドリップポット - ヨシカワ

ゆっくりお湯を注げる緩やかなカーブの細口タイプ。
美味しい珈琲を入れるコツは、細かくゆっくり注ぐことがポイント。
ゆっくりお湯を注げるよう緩やかなカーブの細口タイプにしました。
ハンドル部は優しい温もりのある木製を採用しました。吸水性にも優れているため、濡れた手でも滑りにくくなっています。
ガス火はもちろん、IHクッキングヒーターでもお使いいただけます。

材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス(0.5mm)、ハンドル・ツマミ/天然木
質量(g)
400
容量(L)
1.1
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
302×140×156
内容量
1個
注意
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188266SH7090
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする