パオック
多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC、バンド:スチール
寸法(mm)
Φ70×800
本体質量(g)
400
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065368
MV65-SH70
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください