カテゴリ

  • オフィス家具(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • メカニカル部品(82)
  • 厨房用品(67)
  • 自動車純正部品(67)
  • 機構部品(63)
  • 切削工具(52)
  • 制御機器(48)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 作業工具(39)
  • バイク純正部品(37)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 住設機器(33)
  • 自動車補修部品(23)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(16)
  • 空圧工具(16)
  • 安全標識(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 事務用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 日用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業機械(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-8」の検索結果

1,115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイルカップ SH-8透明 (200入り) cotta

    ホイルカップ SH-8透明 (200入り)

    cotta
    1,398税込1,538
    1包(1包)
    3日以内出荷
    寸法(mm)口径×底径×深さ:80×48×25透明レンジ不可
  • ホース (9SH8) MAZDA(マツダ)

    ホース (9SH8)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • BOLT,FLG SH 8X19  90106KB7910 ホンダ

    BOLT,FLG SH 8X19 90106KB7910

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • コンバーター (SH08) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (SH08)

    MAZDA(マツダ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P

    室本鉄工
    22,980税込25,278
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3519
  • ブレーキホース(SH8) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH8)

    制研化学工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状丸タイプ クロス90°穴A□8F13.5Φd8ΦD15E13.5P11記号形状記号:H-200締付ねじ2-M4
  • Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30 AMPHENOL

    Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコム

    ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付

    エレコム(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
    用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
  • チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック

    チェーンスリング 1本吊り

    象印チェンブロック(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
    用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
  • 宝来すず 日本紐釦貿易

    宝来すず

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄・真鍮メッキ
  • ホイルカップ(透明) セイコー

    ホイルカップ(透明)

    セイコー
    1,298税込1,428
    1パック(200枚)
    当日出荷
    惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
    透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス シャックル

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    材質ステンレス
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • 正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    正ネジアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • マグネット修理点検標識(両面仕様) TRUSCO

    マグネット修理点検標識(両面仕様)

    TRUSCO
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    取付け方法両面ゴムマグネット材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.8質量(g)45縦(mm)180横(mm)80
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • ステンレス リングキャッチ ひめじや

    ステンレス リングキャッチ

    ひめじや
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
  • 廃棄分別標識 グリーンクロス

    廃棄分別標識

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    わかりやすく区別できます。
  • ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピア クローク収納 折り戸ユニット フラット ウッド扉 四固組 W6SH8

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1セット
    8日以内出荷
    高さ(mm)2330(8尺)間口(mm)1644(6尺(小))セット内容ウッド扉、枠、ハンドル固定枠/四方枠
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
  • ホイルカップ セイコー

    ホイルカップ

    セイコー
    1,198税込1,318
    1パック(200枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    お弁当の中で活躍する、薬味や珍味を入れるプラスチック容器です。剥離性が良く、作業時間の短縮します。色付なので、お弁当に彩りを与えます。
  • ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチSUS316

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
    用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
  • カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCO

    カウンターシンク 手作業用ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
  • カウンターシンク TRUSCO

    カウンターシンク

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
  • 9.5sqヘキサゴンソケット(6角) FPC

    9.5sqヘキサゴンソケット(6角)

    FPC
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入し高い強度を確保しました。
    用途ハンド用ヘキサゴンレンチソケット(6角)です。
  • リニアブッシュシール付 THK

    リニアブッシュシール付

    THK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • 四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
  • スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ) ANEX

    スピードハンドル部品(ボールポイントレンチ)

    ANEX
    229税込252
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    サイズ規格ミリ材質(スピードハンドル)PP、TPE先端形状ボールポイント
  • ヘンケルスハサミ クールカット グリーン レイメイ藤井

    ヘンケルスハサミ クールカット グリーン

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
...
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
"sh-8" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷