カテゴリ

  • 自動車純正部品(66)
  • 機構部品(34)
  • 切削工具(27)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(18)
  • 空調・電設資材(17)
  • 厨房用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 事務用品(8)
  • 空圧工具(8)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • 日用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「sh-8」の検索結果

312件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース (9SH8) MAZDA(マツダ)ホース (9SH8)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンバーター (SH08) MAZDA(マツダ)コンバーター (SH08)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(銅パイプ切断タイプ)SH8P室本鉄工
22,980税込25,278
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3519
ブレーキホース(SH8) 制研化学工業ブレーキホース(SH8)制研化学工業
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴A□8F13.5Φd8ΦD15E13.5P11記号形状記号:H-200締付ねじ2-M4
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付エレコム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
ホイルカップ(透明) セイコーホイルカップ(透明)セイコー
899税込989
1パック(200枚)
当日出荷
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 1本吊り象印チェンブロック(5件のレビュー)
11,880税込13,068
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り使用金具(下金具)スリングフック
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
正ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]正ネジアダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 取付けネジが正ネジの車両で、逆ネジのナポレオンミラー、純正ミラーを取付ける場合は正ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
マグネット修理点検標識(両面仕様) TRUSCOマグネット修理点検標識(両面仕様)TRUSCO
669税込736
1枚
当日出荷
取付け方法両面ゴムマグネット材質マグネットシート、印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:ポリプロピレン(PP)質量(g)45縦(mm)180横(mm)80
滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプノーブランド(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
ステンレス リングキャッチ ひめじやステンレス リングキャッチひめじや
969税込1,066
1個
当日出荷
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)73種類リングキャッチ使用荷重(kg)350
カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCOカウンターシンク 手作業用ハンドルTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
2,098税込2,308
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
リニアブッシュシール付 THKリニアブッシュシール付THK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
ヘンケルスハサミ クールカット グリーン レイメイ藤井ヘンケルスハサミ クールカット グリーンレイメイ藤井(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
リサイクルはさみ レイメイ藤井リサイクルはさみレイメイ藤井
739税込813
1個
欠品中
刃渡り(mm)160材質ハンドル:エラストマー(再生樹脂50%使用)、刃:ステンレススチール全長(mm)160質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×9×160グリーン購入法適合
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひもPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
169税込186
1冊
当日出荷から4日以内出荷
書類の量に応じて、背幅の調節が可能内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
カウンターシンクブッシュ イリックスカウンターシンクブッシュイリックス
899税込989
1個
当日出荷
クール汗拭きクロス ”北極ボディシート” TRUSCOクール汗拭きクロス ”北極ボディシート”TRUSCO
3,198税込3,518
1ケース(84枚)
当日出荷
保冷剤と保冷ボックスで冷却された冷たいボディシートです。布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきりふきとります。やぶれにくい厚手・大判タイプです。保冷バッグは3層構造により保冷効果を長く保ちます。バッグ上部に密封ファスナー導入、水分の蒸発を抑えます。ショルダーベルト付きのため、屋外作業にもお勧めです。
用途作業後の体の拭き取り。暑さが厳しい場所での作業での使用。
ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチSUS316水本機械製作所
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
クール汗拭きクロス ”北極ボディシート” 詰替用 TRUSCOクール汗拭きクロス ”北極ボディシート” 詰替用TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(84枚)
当日出荷
布タオルのような肌触りのひんやり不織布で、汗・べたつきをすっきり拭き取ります。清涼成分配合で爽快感があり、しっかりリフレッシュします。
用途作業後の体の拭き取り。暑さが厳しい場所での作業での使用。
電動スーパーハンド 日東工器電動スーパーハンド日東工器(3件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170キャブタイヤコード(m)2定格時間(分)30付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個取付最大軸径(Φmm)5仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用質量(kg)1.4(電源コード含まず)トラスコ品番309-1619無負荷ストローク数(min-1)4500
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
309税込340
1個
翌日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
ステンレス用ヤスリ半丸中目2 ヤマグチステンレス用ヤスリ半丸中目2ヤマグチ
1,998税込2,198
1個
欠品中
幅(mm)21ヤスリ部寸法(mm)200厚さ(mm)6目の粗さ中目形状半丸トラスコ品番811-6931質量(g)152適合材ステンレス
SH型アルミ整地板 昭和ブリッジ販売SH型アルミ整地板昭和ブリッジ販売
36,980税込40,678
1セット(10本)
翌日出荷
オールアルミ製で軽くさびません。 かき板に長穴を空け水の抵抗を低減しました。
用途圃場の整地やグラウンドの整備先幅(mm)800全長(mm)1820トラスコ品番851-1100材質アルミ合金(A6063S-T5)質量(kg)1.5
ヘンケルスハサミ(HIシリーズ)140mm レイメイ藤井ヘンケルスハサミ(HIシリーズ)140mmレイメイ藤井
749税込824
1個
翌々日出荷