カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • バイク部品(52)
  • 自動車純正部品(42)
  • 電気材料(34)
  • 防災用品(30)
  • 物流用品(29)
  • 空調・電設資材(28)
  • 建築金物(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 制御機器(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空圧工具(16)
  • 医療(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 測定用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 作業服(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全標識(5)
  • 自転車部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 研磨材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-k」の検索結果

598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセット グリーンライフSH-K用ハンドル・ワイヤーバンド・Oリングセットグリーンライフ
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
用途SH-K用ハンドル適合SH-Kセット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
ステンレスホースリール グリーンライフステンレスホースリールグリーンライフ(24件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
丈夫でキズがつきにくく、サビにくいステンレス製。ホースが巻き取りやすいガイド機能付!
適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15カバーなし材質(本体)18ステンレスキャスターなし巻取形式手動
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
欠品中
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
バルサン ワンプッシュ霧タイプ バルサンバルサン ワンプッシュ霧タイプバルサン(4件のレビュー)
979税込1,077
1個(46.5g×1個)
当日出荷
ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器に反応しない。
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ利用場所屋内
ペーパーナイフ レイメイ藤井ペーパーナイフレイメイ藤井(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール質量(g)17(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5アズワン品番65-0480-85刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
こづちインキローラー D-12 黒 ニチバンこづちインキローラー D-12 黒ニチバン(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
仕様インク含浸済適合本体SHK4、SHK5、SHK6、SHK8-ZEIインク色
PE支線ガード マサル工業PE支線ガードマサル工業(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセットスーパーツール(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(9本組)
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートエクストラロングトラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)436硬度HRC55~58
K型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)K型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状固定車荷重種別中荷重偏心(mm)-
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
面実装用チェック端子 サンハヤト面実装用チェック端子サンハヤト
489税込538
1袋(20個)
当日出荷
種類その他材質(本体)真鍮仕上処理ニッケル下地金メッキ
スケーラー用刷毛1型(5本入り) マイト工業株式会社スケーラー用刷毛1型(5本入り)マイト工業株式会社(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱抗菌シンクまな板 三洋化成耐熱抗菌シンクまな板三洋化成(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シンクに渡しがけが可能。調理スペースを広く使える。 平らな場所であれば、90℃以下のお湯で表面を熱湯洗浄できます。 国際規格(ISO22196)・SIAA規格に適合。
ホワイト材質ポリエチレン厚さ(mm)13寸法(mm)270×480質量(kg)1.55耐熱温度(℃)90食器洗浄機家庭用再生紙使用マーク適合
保管庫用シール サカエ保管庫用シールサカエ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
内容物の表記に便利です。裏面粘着。
外寸(幅W×高さH)(mm)340×100
スイベルフック バネ付 大洋製器工業スイベルフック バネ付大洋製器工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
消防標識 TRUSCO消防標識TRUSCO
539税込593
1枚
当日出荷
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式テープ材質塩化ビニール質量(g)42取付け方法裏面両面テープ付縦(mm)300横(mm)100
強力リングキャッチ 水本機械製作所強力リングキャッチ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
交換用加湿フィルター 三菱重工交換用加湿フィルター三菱重工
2,190税込2,409
1個
当日出荷
プリーツ形状で効率のよい加湿を実現する抗菌加湿フィルター。 8シーズン交換不要の長寿命でお手入れもらくらくです。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安8ヶ月
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
万能フック GENTOS万能フックGENTOS
390税込429
1台
当日出荷
テープライト用万能フックテープライト(GZS-10MB)の保管や設置、その他コード類の整理にもバンド部は無段階調節
用途長尺物の保管や設置時の結束、吊り下げに。直径(Φmm)フック部対応:最大67質量(g)27耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.7×445×15
水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器 AFF WARE水平器 水準器 水平器 小型 ミニ水準器AFF WARE
598税込658
1個
欠品中
360°どの方向の傾きもサッと確認。手のひらサイズで三脚やカメラにもぴったり。ネオンカラーで視認性抜群、作業効率アップ。
用途機器などの水平確認に形状丸型イエロー質量(g)約1サイズ(cm)Φ3.1
熱当番薄型/電池・移報無 Panasonic(パナソニック)熱当番薄型/電池・移報無Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)質量(g)約100(電池含む)電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)使用温度範囲0℃~+40℃作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)電池寿命約10年設置場所台所RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
交換用加湿フィルター 三菱重工交換用加湿フィルター三菱重工
589税込648
1枚
当日出荷
空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
首下ショートエクストラロング六角棒レンチ スーパーツール首下ショートエクストラロング六角棒レンチスーパーツール
379税込417
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。硬度HRC55~58形状L型タイプ首下ショートエクストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ステンレス 平行ソケット TBC(タブチ)ステンレス 平行ソケットTBC(タブチ)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス形状ソケット種類ねじ込み継手
感知器取付金具吊ボルト ネグロス電工感知器取付金具吊ボルトネグロス電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76)適合ボルトW3/8
セル保存ケース ジーエルサイエンスセル保存ケースジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
スリングフック ステンレス製 象印チェンブロックスリングフック ステンレス製象印チェンブロック
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。仕様外れ止め金具付材質ステンレス
衝撃吸収 肩サポーター SK11衝撃吸収 肩サポーターSK11(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位材質(パッド)ポリエチレン
スタッキングパーツコンテナ用 両面カート SHUTERスタッキングパーツコンテナ用 両面カートSHUTER
109,800税込120,780
1台
当日出荷
SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
用途部品、部材の効率的な管理に。材質スチール、キャスター:ポリプロピレン(PP)色(本体)ブラック最大積載量(kg/台)250
針検くんネオ DENSAN(デンサン/ジェフコム)針検くんネオDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
壁面の下地探しが簡単! 石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに! 壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 フッ素コーティング針。 針の曲がりを防止する先端安定板。 金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。 不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm付属品替針2本全長(mm)160
カタナソルダー SHOW UPカタナソルダーSHOW UP
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
従来非常に困難だった穴埋め、サビ修復やバンパー補修等が瞬時に解決できる優れたBOXキットです。BOXカラーはシルバー、ブルー、ミリタリーグリーンの3色展開。はんだ250gは銀・鉛・すずを独自に配合し、融点を高め接着部分に瞬時に溶け込ませることができる超高性能なハンダです。ハンダコテは500℃オーバーの熱源で穴埋めやバンパー補修が瞬時に可能です。銅メッシュ・ノーマル(10cm x 91cm)は小さな穴埋めなどに最適です。銅メッシュ・ハード(10cm x 50cm) はサイドステップのさび穴等の大きな穴埋めに最適です。ステンレスメッシュ(10cm x 50cm) はウレタンバンパーの割れ等の修復補強に最適です。ハンダコテ、ハンダ、メッシュ各種は単品販売もしております。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
鉄ユニクロ座付貫抜 NewHikari鉄ユニクロ座付貫抜NewHikari
189税込208
1個
当日出荷
取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質鉄ユニクロ
煙当番薄型/電池・移報有 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約115(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面・壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
SUS304卓上保管庫片開き TRUSCOSUS304卓上保管庫片開きTRUSCO
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ステンレス製の卓上でも使える小型薬品庫です。
用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品付属品可変式棚板1枚、シリンダ錠、床固定金具2個付トラスコ品番458-8657材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13高さ(mm)600奥行(mm)280間口(mm)360最大積載量(kg)60均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×260×545(中棚厚み15mm除く)
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム用フックAS-HK100型LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
スケーラ用刷毛2型 マイト工業株式会社スケーラ用刷毛2型マイト工業株式会社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
当日出荷
付属品刷毛束ねチューブ×1適合機種MS-150、MS-2100
KA型 ステンレス製固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KA型 ステンレス製固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌日出荷から34日以内出荷
車輪タイプ単輪
...