カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- 自転車部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ノーブランド(11)
- NewHikari(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ナベヤ(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ラスタバナナ(4)
- ParkerTAIYO(3)
- 山洋電気(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- CKD(2)
- タンガロイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- AMPHENOL(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- 岩田製作所(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日動工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh-m5」の検索結果

液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト
精工技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径5mm長さ42mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2707材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)20タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)42レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4寸法B2(mm)11.5寸法B1(mm)13表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
18インチサブウーハー
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷46 cmスピーカーユニットを使用した低音を増強するサブウーハー。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
15インチ2ウェイスピーカー
Panasonic(パナソニック)¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷ホールの大きさに合わせて高域用ホーンを新設計。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から5日以内出荷ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース
ノーブランド¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5/0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン使用流体エアー特性耐久、耐寒、軽量材質(カプラ)鉄(メッキ付)
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Sharp AQUOS sense シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。AQUOS sense basic。AQUOS sense lite SH-M05/SHM05。AQUOS sense plus SH-M07/SHM07。AQUOS sense SH-01K/SH01K。AQUOS sense2 かんたん。AQUOS sense3 basic。AQUOS sense3 lite。AQUOS sense3 plus 。AQUOS sense3 SH-02M/SH02M。AQUOS sense3 plus SH-M11/SHM11。AQUOS sense4。AQUOS sense4 plus。AQUOS sense4 basic。AQUOS sense4 lite SH-RM15/SHRM15。AQUOS sense4 lite。AQUOS sense5G。AQUOS sense5G SH-53A/SH53A。AQUOS sense6。AQUOS sense6 SHG05 SH-54B SH-M19 SH-RM19。AQUOS sense6s SHG07。AQUOS sense7/アクオス センス7。AQUOS sense7 SH-53C。AQUOS sense7 SHG10。AQUOS sense7 plus/アクオス センス7 プラス。AQUOS sense8 アクオス センス8。AQUOS sense8 SH-54D/SH54D。AQUOS sense8 SH-M26/SHM26。AQUOS sense8 SHG11。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ISMSH11J クリート SPD-SL用 イエロー
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181ペア当日出荷SM-SH11 CLEAT SET FOR SELF-ALIGNING MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色イエロー
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.5最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):220最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)ホース外径(Φmm)16.5特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ISMSH12J クリート SPD-SL用 ブルー
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH12 CLEAT SET FOR FRONT CENTER PIVOT (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色ブルー
ISMSH10J クリート SPD-SL用 レッド
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981ペア4日以内出荷SM-SH10 CLEAT SET FOR FIXED MODE (M5 X 8) PAIR FOR JAPAN MARKET IND.PACK色レッド
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m
ラスタバナナ¥619税込¥6811個欠品中本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付
ノーブランド¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給ホース内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~+70仕様ホース質量(m/g):370最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴム使用流体空気カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)