カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 機構部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-m5」の検索結果

関連キーワード
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    449税込494
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp AQUOS sense lite SH-M05 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種AQUOS sense lite SH-M05 / Sharp寸法(mm)65.7×139.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • シャッターセンサー 磁気変調式 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    シャッターセンサー 磁気変調式

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
    材質樹脂質量(g)約95検出方式磁気変調方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)38以下応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)使用周囲温度(℃)-20~+50設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
  • 光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト 精工技研

    光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト

    精工技研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
    用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 円柱プラグ(小径用) 岩田製作所

    円柱プラグ(小径用)

    岩田製作所
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径5mm長さ42mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径5mm長さ42mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2707材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)20タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)42レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)8.5寸法D(mm)5寸法E(mm)5.4寸法B2(mm)11.5寸法B1(mm)13表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
  • SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC

    V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプポート数3コイル(-) 1W
  • 304ヨウ コーマナット 大阪魂

    304ヨウ コーマナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    969税込1,066
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC

    VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332)

    SMC
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    609税込670
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435頭部形状極低頭ねじ山種類メートル並目ねじ
  • S Series(SYJ512) SMC

    S Series(SYJ512)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • ねじ タンガロイ

    ねじ

    タンガロイ
    199税込219
    1個ほか
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 18インチサブウーハー Panasonic(パナソニック)

    18インチサブウーハー

    Panasonic(パナソニック)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    46 cmスピーカーユニットを使用した低音を増強するサブウーハー。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
  • 15インチ2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    15インチ2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    649,800税込714,780
    1個
    5日以内出荷
    ホールの大きさに合わせて高域用ホーンを新設計。 バイアンプ対応、2種類の指向角ラインアップで設置環境に合わせたきめ細やかな音作りが可能。
  • SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSH-C22 ハステロイ六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類M(並目)
  • SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
    ねじ規格並目
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気