31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、Android One S7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 ハイブリッド/クリア ハイブリッド/クリア衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネート。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。
対応機種AQUOS sense3/sense3 lite/sense3 basic/Android One S7 特性ストラップホール付 タイプケース型 クリア 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.9×7.4×1.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

LP-19SQ1HVARD AQUOS R3 SH-04L/SHV44/SoftBank 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR」 レッド ストラップホール付 LEPLUS 動画あり
PC×TPU素材のハイブリットケースです。側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。 端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。 端子付近をえぐる形状ではなく、しっかり切り抜いた精密設計です。保護面積を広く取り、傷や衝撃から端末を守ります。ストラップホール付きで、別売のネックストラップなどを取り付けることにより落下を防ぐことができます。 ケース側面内側にリブを立てることにより、落下などの衝撃から端末を守る構造です。内部の構造を変更し、耐衝撃性は保ちながらスリムなサイズ感のケースに仕上げました。
1個
689 税込758
5日以内出荷

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7TPUソフトウルトラクリア/クリアグリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 見た目を損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 質量(g)約23 幅(cm)約7.4 対応ロボクル 高さ(cm)約14.9 奥行き(cm)約1.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

第7世代 10.2インチiPad用 360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
ブラック タイプケース型 ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約138
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

KANON(中村製作所)シクネススケール
隙間や溝の測定に最適 表示値を1/10にすれば測定値になります
最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1本ほか
90,980 税込100,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途便利な機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。マグネット付きフラップなので、ワンタッチで簡単に開け閉め可能です。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。横開きタイプのフラップは内側が起毛となっていて、不使用時の画面を保護します。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06) クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋防止光沢ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7 高さ(cm)18 表面硬度2H 特性防傷加工・指紋防止 横(cm)9 奥行き(cm)0.1
1個
689 税込758
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃シリコンケース サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ耐衝撃シリコンケース
着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。
ブラック タイプケース型 特性耐衝撃、スタンド機能 材質シリコン 適合メーカー各社
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUOSsense3/lite/basic/AndroidOneS7耐衝撃マットハイブリッドBABYSKIN/レッド赤ちゃん肌のようにさらさらな手触り。 しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。 側面は衝撃に強いTPU素材。 四つ角にはエアクッション内蔵。 その日の気分やシーンによって、ボタンのカラーをチェンジできます。 ストラップホール付き。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 レッド 質量(g)約28 タイプケース型 幅(cm)約7.5 対応機種AQUOSsense3/sense3lite/sense3basic/AndroidOneS7 対応ロボクル 高さ(cm)約15.1 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)約1.2
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を採用し端末を衝撃から保護します。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ケースにストラップが取り付けられるハトメが付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。 本製品を装着したまま卓上ホルダ(ROBOQUL)で充電することは可能ですが、充電以外の機能は十分に動作しない場合があります。 その場合は本製品を端末から取り外してご使用ください。
セット内容ケース×1 タイプ手帳型 対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite 特性薄型、耐衝撃、マグネット付、ポケット付、スタンド機能
1個
1,780 税込1,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。液晶部分は貼着レスで、気泡ゼロ設計。超硬度9H以上強化ガラス。貼付け補助ラベル・清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種AQUOS sense plus/Android One X4 特性全画面保護/高光沢 付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル 材質海外製ソーダライムガラス ブラック 表面硬度9H以上 ガラス厚(mm)0.2 接着面シリコン膜
1個
379 税込417
当日出荷

保護範囲の形状について 本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。 また機器本体の構造上、外周に若干気泡が入る場合があります。 端末によっては曲面部分が広範囲にわたる為、保護箇所が著しく狭まることがあります。 こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。
セット内容保護フィルム、液晶クリーナー、補助ツール、貼り方ガイド、カメラレンズフィルム×2 対応機種AQUOS sense 3/sense 3 lite 特性反射防止
1個
580 税込638
当日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06) クリア 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) セット内容ケース本体×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。本製品にストラップは付属していません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) クリア 対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。 ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く) 表示分解能0.1%LELもしくは1ppm 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可 使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事) 指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります 防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外) 警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示 警報設定値20%LEL 検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気 サービス分類レンタル
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低濃度から高濃度までこれ1台で測定可能!検知範囲が広いメタンガスの検知器。
仕様【エラー通知方式】ブザー鳴動・警報ランプ(黄色)点滅およびLCD 点滅表示 セット内容本体・エラストマカバー・吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付) Φ6mm / L=150mm・ドレンフィルタ・溶剤用1mガス導入管 SH-401-1A・取扱説明書・収納ケース・単3電池×4本 測定範囲0.0~100.0%LEL※ppm 表示に切替可 質量(g)約460(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池 4本または単3形ニッケル水素充電池 4本 測定精度1000ppm 以下:100ppm、1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×44×164 分解能0.1%LELもしくは1ppm 記録方式本体及びBluetooth(R)接続した専用アプリ 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約15 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) 検知原理接触燃焼式 測定ガス可燃性ガス及び可燃性溶剤の蒸気 測定レンジ高感度検知・爆発危険濃度検知 使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga/ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 警報方式【ガス】ブザー鳴動・警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定20%LEL 採取方式【ガス】自動吸引式 サービス分類レンタル
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背面には、地図などの収納するのに便利なポケットを装備。 。バッグ前側、フラップがかぶさる部分にポケットを装備。 スマホなど薄型のものの収納に対応。カメラ+レンズに加え、交換レンズも収納できます。面ファスナーで自由にレイアウト変更ができる中仕切りを1枚装備。 。内装は機材に優しい起毛材を採用。明るい色調で、暗い場所でも中身の確認をしやすくしました。
材質ポリエステル、ナイロン 質量(g)380 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×190 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×170
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz)50/60 精度(%)±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W)1350 使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量 連続使用回数約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格31-71 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.99MB) 図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
1個
869 税込956
7日以内出荷

仕様アナヨウ28 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.24MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.84MB) 図解NoMBS3302-1 ギヤケース部品_No.4、AB200-1 ギヤケース部品_No.8、MS513R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.69、MBS260-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、BCW233SH エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、BSM-1030L 1998ネン パワーレギュレータ部品_No.13、MS415R4CF-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.45、MSA413R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.46、MB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、ポンプダイクミタテ部品_No.46、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.21、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クラッチドラムマトメ
規格54XM7 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 図解NoBCW234S 本体部品_No.8、BC23B 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチドラムマトメ_No.8、BCW233S 本体部品_No.8、TK23G 本体部品_No.10、TK23L 本体部品_No.10、BCW233SH-1 本体部品_No.8、KC23A(コメリ) 本体部品_No.7、BK23 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8、KC23BL 本体部品_No.8、BCW233SH 本体部品_No.8、BMC264S 本体部品 クラッチドラムマトメ_No.8
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2006 アズワン品番65-7602-43
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1981 アズワン品番65-7613-55
1セット(425個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2025 アズワン品番65-7658-19
1セット(325個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1983 アズワン品番65-7655-50
1セット(675個)
61,980 税込68,178
7日以内出荷