こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
産業機械用フューエルエレメントです。
ヒーターはK、L兼用
種別L型
『SH725』は、優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。刃立ち性の良い切れ刃と密着性の高い『SH725』材種との組み合わせにより、抜群の安定性と長寿命化を実現します。また、すでに発売済みの4つ穴クーラントスルースリーブと組合わせて使用することで、加工ポイントへ確実に切削油を供給でき、切りくずトラブルも抑制します。
勝手L
コーナーR(mm)0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)21
FIG2
1箱(5個)
¥14,490
税込¥15,939
3日以内出荷
関連キーワード