カテゴリ

  • バイク純正部品(26,389)
  • トラック純正部品(13,612)
  • 自動車純正部品(9,486)
  • 制御機器(7,614)
  • バイク部品(7,035)
  • 自転車部品(5,185)
  • 農業機械(4,159)
  • オフィス家具(3,407)
  • パソコン/周辺機器(3,054)
  • 船舶用品・漁業資材(3,026)
  • 科学研究・開発用品(2,556)
  • 機構部品(2,366)
  • 切削工具(1,764)
  • メカニカル部品(1,763)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,402)
  • 電動工具(1,218)
  • 空調・照明・電設資材(1,059)
  • 作業服(1,028)
  • 作業工具(909)
  • 家電(820)
  • 電気材料(805)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(706)
  • 空圧工具(693)
  • 店舗什器・備品(620)
  • 建材・エクステリア(619)
  • 縫製用品(610)
  • 物流用品(595)
  • 事務用品(548)
  • 建築金物(524)
  • 厨房用品(507)
  • 測定用品(504)
  • 学童・教育用品(488)
  • 配管・水廻り設備部材(453)
  • 研磨材(445)
  • 安全保護具(407)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(352)
  • ねじ・ボルト・釘(333)
  • 手袋(325)
  • 安全標識(301)
  • 医療(295)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(283)
  • 農業・園芸資材(265)
  • 卓上消耗品(260)
  • 介護用品(246)
  • 清掃用品(239)
  • 自動車補修部品(212)
  • FA担当者のオススメ新商品(207)
  • カー用品(199)
  • 溶接用品(196)
  • 日用品(189)
  • 住設機器(174)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(166)
  • 保管用品(158)
  • 農具(155)
  • 安全用品(147)
  • 油圧機器・油圧ホース(139)
  • エンジン工具(130)
  • 防災用品(124)
  • 梱包用品(99)
  • 安全靴・作業靴(99)
  • 接着剤・補修材(92)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(90)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • クリーンルーム用品(86)
  • 測量用品(土木/建設)(83)
  • 防犯用品(79)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • 塗料(74)
  • マスク(72)
  • ヘルスケア(62)
  • 鈑金・塗装(60)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 理美容(55)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(54)
  • 救急・衛生(54)
  • 洗車・清掃(52)
  • トラック輸送・安全用品(49)
  • 整備工具・収納(46)
  • バッテリー・電装(44)
  • 洗剤・除去剤(43)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • トラック用品・パーツ(34)
  • 食品・飲料(29)
  • 測定関連サービス(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(25)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • テープ(18)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 完成車(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 進物(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sh」の検索結果

112,915件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
フィルム用ヘラ SH型 大塚刷毛製造フィルム用ヘラ SH型大塚刷毛製造(25件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワークポークジョイ#150-SH(豚マジック付)プロワーク(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
人気のマジックあて付き。 日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
SH 304 ホース接手 井筒製作所SH 304 ホース接手井筒製作所
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(19件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
SHマイクロダスター 装栄SHマイクロダスター装栄
2,198税込2,418
1セット(12枚)
当日出荷から5日以内出荷
SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。 すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、 「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。 皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
区分新品寸法(cm)約30×50使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
パワーソースキットSH1 マキタパワーソースキットSH1マキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
SHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05 シャープSHARP SH-T01専用ACアダプター SH-AC05シャープ
3,198税込3,518
1台
当日出荷
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用適合メーカーSHARP SH-T01専用
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー マップ (SH) MAZDA(マツダ)センサー マップ (SH)MAZDA(マツダ)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマホホルダーSH-6 エツミスマホホルダーSH-6エツミ(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から17日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マットエレコム
699税込769
1個
当日出荷
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
ストレーナー オイル (SH) MAZDA(マツダ)ストレーナー オイル (SH)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
ガスケット (SH01) MAZDA(マツダ)ガスケット (SH01)MAZDA(マツダ)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
SH スピードハンドル イマオコーポレーションSH スピードハンドルイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
(SH20)パイプ、バイパス MAZDA(マツダ)(SH20)パイプ、バイパスMAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
センサープレッシャー (SH) MAZDA(マツダ)センサープレッシャー (SH)MAZDA(マツダ)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
万能フッカーSH 日動工業万能フッカーSH日動工業
289税込318
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で 資材整理や倉庫の整理など 乗り物の積荷に 小物の整理やガーデニングに最小結束径(Φmm)30
エレメントエアークリーナー (SH) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (SH)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
59,980税込65,978
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
(SH18)インジエクター MAZDA(マツダ)(SH18)インジエクターMAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
ガスケット ターボ (SH) MAZDA(マツダ)ガスケット ターボ (SH)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
当日出荷
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
SHスプレイヤー 装栄SHスプレイヤー装栄(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500材質PE危険物の類別非危険物
SHⅡ ティッシュケース オーエSHⅡ ティッシュケースオーエ(3件のレビュー)
899税込989
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
キッチン、ダイニングテーブル、洗面所などにマグネットでピタッとくっつくティッシュケース
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)245×130×70
ワークスケールSH用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)ワークスケールSH用ステンレス皿A&D(エー・アンド・デイ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
...