カテゴリ

  • バイク部品(7,022)
  • 自転車部品(4,325)
  • 農業機械(4,121)
  • 制御機器(3,193)
  • 船舶用品・漁業資材(3,012)
  • パソコン/周辺機器(2,654)
  • オフィス家具(1,980)
  • 切削工具(1,642)
  • 電動工具(1,070)
  • 空調・照明・電設資材(953)
  • 作業服(909)
  • 科学研究・開発用品(827)
  • 機構部品(780)
  • 作業工具(763)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(701)
  • 家電(686)
  • 縫製用品(556)
  • 事務用品(505)
  • 空圧工具(476)
  • 店舗什器・備品(459)
  • 建築金物(450)
  • 建材・エクステリア(448)
  • 研磨材(406)
  • 測定用品(380)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(374)
  • 安全保護具(366)
  • 厨房用品(326)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(312)
  • 物流用品(305)
  • ねじ・ボルト・釘(291)
  • 配管・水廻り設備部材(284)
  • 手袋(270)
  • メカニカル部品(246)
  • 学童・教育用品(210)
  • 電気材料(207)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(203)
  • 自動車補修部品(173)
  • カー用品(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(167)
  • 卓上消耗品(164)
  • 清掃用品(164)
  • 溶接用品(146)
  • 農具(144)
  • エンジン工具(130)
  • 日用品(127)
  • 住設機器(127)
  • 介護用品(125)
  • 農業・園芸資材(125)
  • 安全用品(121)
  • 安全標識(121)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(103)
  • 防災用品(92)
  • 保管用品(91)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 接着剤・補修材(70)
  • 塗料(69)
  • 医療(66)
  • 安全靴・作業靴(64)
  • フォークリフト・産機・建機用品(62)
  • 鈑金・塗装(59)
  • 梱包用品(55)
  • マスク(52)
  • 洗車・清掃(50)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(49)
  • 理美容(45)
  • トラック輸送・安全用品(43)
  • 自動車純正部品(42)
  • 整備工具・収納(42)
  • 防犯用品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • バッテリー・電装(38)
  • 洗剤・除去剤(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • ヘルスケア(25)
  • 食品・飲料(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • テープ(17)
  • 救急・衛生(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 進物(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「sh」の検索結果

45,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
フィルム用ヘラ SH型 大塚刷毛製造フィルム用ヘラ SH型大塚刷毛製造(25件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
ポークジョイ#150-SH(豚マジック付) プロワークポークジョイ#150-SH(豚マジック付)プロワーク(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
人気のマジックあて付き。 日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
SH 304 ホース接手 井筒製作所SH 304 ホース接手井筒製作所
869税込956
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用) 日東工器キューブカプラ ソケット SH型(チューブ取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製なので超軽量。コンパクト設計で省スペースに対応。押込むだけで接続。分離もボタン操作でワンタッチ。 ラグ・ソケットの両方にバルブを内蔵したタイプと、新たに圧力損失を低減し高粘度流体に適したバルブレスタイプをラインナップ。
用途医療・理化学機器から飲料機器・半導体製造機器まで対応流体空気・水取り付け形状チューブ取付用最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
BSBM-20SH・30SM用パッキン 日東工器BSBM-20SH・30SM用パッキン日東工器(19件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
SHマイクロダスター 装栄SHマイクロダスター装栄
2,198税込2,418
1セット(12枚)
当日出荷から5日以内出荷
SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。 すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、 「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。 皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
区分新品寸法(cm)約30×50使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
パワーソースキットSH1 マキタパワーソースキットSH1マキタ(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
バッテリBL1860B×2、2口充電器DC18SH付、マックパックタイプ3のセット品
セット内容BL1860B(6.0Ah)×2、2口充電器DC185H、マックパックタイプ3バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約130(2本同時)
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホホルダーSH-6 エツミスマホホルダーSH-6エツミ(2件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88厚さ(mm)最大:約12タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から17日以内出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マット エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) フィルム アンチグレア反射防止 マットエレコム
699税込769
1個
当日出荷
AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。 型式のSHはスパナヘッドの頭文字を表し、そのあとの6D、8Dなどはトルクレンチ本体の型式に同じ数字が記載されているトルクレンチに取りつけることができます。 取りつける所が丸首になっており、その直径を表しています。 Xの後は六角ボルトの2面幅を表しています。
サイズ適用挿入部:6D
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
SH スピードハンドル イマオコーポレーションSH スピードハンドルイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
万能フッカーSH 日動工業万能フッカーSH日動工業
289税込318
1個
当日出荷
連続耐荷重UP!落下防止にも!。360°回転!。脱着がカンタン!
用途各工事現場で 資材整理や倉庫の整理など 乗り物の積荷に 小物の整理やガーデニングに最小結束径(Φmm)30
SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH45GREASEデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
59,980税込65,978
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
SH型オープンヘッド(インチサイズ) 東日製作所SH型オープンヘッド(インチサイズ)東日製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明 エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明エレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。
対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
スプリング丁番 HG-SH型 LAMP(スガツネ工業)スプリング丁番 HG-SH型LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
SHスプレイヤー 装栄SHスプレイヤー装栄(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
従来のスプレイヤーになかった、洗剤の詰め替えに便利な広口ボトルを採用。霧と泡の2パターンの吐出を選べるスプレイヤー。
容量(mL)500材質PE危険物の類別非危険物
ワークスケールSH用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)ワークスケールSH用ステンレス皿A&D(エー・アンド・デイ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
UNI-HOOK(SH型) ユノコンセプトUNI-HOOK(SH型)ユノコンセプト
11,980税込13,178
1個
当日出荷
SH型は、ストッパーが開いた状態を維持するのでフックを外す作業が容易にできます。
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)22用
SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
AQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリア エレコムAQUOS wish2 / wish ( SH-51C )( SHG06 / A104SH / SH-M20 ) ケース カバー ソフト TPU クリアエレコム
1,098税込1,208
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。
対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
クリート取付ボルト(1個)SM-SH70/SH71/SH51/SH56用 SHIMANO(シマノ)クリート取付ボルト(1個)SM-SH70/SH71/SH51/SH56用SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業スイッチホルダー SHシリーズタカチ電機工業
259税込285
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)25用
ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜) 互省製作所ショルダーボルト SH (鉄/黒色酸化皮膜)互省製作所(11件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ショルダーボルト
ソコレックスSH Socorex(ソコレックス)ソコレックスSHSocorex(ソコレックス)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
SH-200 上下カバー 阪口製作所SH-200 上下カバー阪口製作所
959税込1,055
1セット(2個)
当日出荷
適合SH-200セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
ストラタイト(SH 大阪魂ストラタイト(SH大阪魂
1,716税込1,888
1個
翌々日出荷
二面幅(mm)六角ボルト:13/スリーブ:19締付トルク(N・m)15~25頭部高さ(mm)13
...
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
"sh" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷