カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 自動車純正部品(6)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- SMC(20)
- ノーブランド(9)
- 富士電機(7)
- 東日興産(TN)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KEMET(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 山洋電気(3)
- アールズギア(3)
- Vesrah(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- NOK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 富士電機機器制御(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh100-1」の検索結果

ペンカットプレミアム
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥738税込¥8121個当日出荷から翌々日出荷刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。 ビニールから厚紙まで対応したブレード。 刃先まで力が伝わるロングブレード。 出し入れ可能なハンドルループ。材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼全長(mm)145本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15刃渡り(mm)55繰り返し・詰め替え対応
18-8ベインマリーポット
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状丸板厚(mm)0.6
ポリエステルスリング 両端アイ形
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥73税込¥801本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
まとめ買い スチールSフック 100mm 白 1袋(10個)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6740材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)100寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
クライオフェイスシールド
アイシス¥23,980税込¥26,3781組翌々日出荷超低温フリーザーや超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから顔を守るキャップ型保護面で、眼鏡をかけたままでも装着できます。頭頂調節ベルトで1.5cm間隔の6段階で調整でき、頭囲調節ダイアルで51~62cmで調整できます。シールド角度調節ダイアルでシールド角度が無段階調整でき、首元の保護や頭の上まで持ち上げることができます。頭囲調節ベルトの額側には圧迫感を軽減するクッション付きです。シールド部は透明ポリカーボネート(PC)製、クッション以外の黒色プラスチック部はナイロン製です。仕様●シールドサイズ(最大)幅×高さ×厚み(mm):240×230×1.9●重量(g):360アズワン品番65-6892-72
グライトロンF スカイビングシート テープ付
オイレス工業¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ベインマリーポット 浮き止めリング
SUGICO(スギコ)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷浮き止めリングは蒸気もれを防ぎ、取付けも簡単ですから、ポットとセットでご用命ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイピッチグランドスーパー HGJS-H
FUJI STAR(三共理化学)¥6,898~税込¥7,588~1箱(100枚)4日以内出荷から22日以内出荷強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)100×180
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:基本形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ (CRA1L~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ケーブルラック用カバー 放熱性向上直線山型カバー
カナフジ電工¥46,980~税込¥51,678~1個11日以内出荷放熱ルーバーを取り付けた直線山型カバーです。ケーブルラック内のケーブルとカバーの間に空間を作り、ケーブルの熱を逃がしやすくした構造のカバーです。品名パワフルラック種類エコガル製
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1F□H-Z) ハイドロタイプ
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷取付支持形式:フード形、エアハイドロタイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BSH~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1LSH~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FSH~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)