カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sh1003」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8ベインマリーポット SUGICO(スギコ)

    18-8ベインマリーポット

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製の為、耐食性に優れています。
    用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状板厚(mm)0.6
  • ペンカットプレミアム レイメイ藤井

    ペンカットプレミアム

    レイメイ藤井(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。 ビニールから厚紙まで対応したブレード。 刃先まで力が伝わるロングブレード。 出し入れ可能なハンドルループ。
    全長(mm)145刃渡り(mm)55材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15繰り返し・詰め替え対応
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    88税込97
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ベインマリーポット カバー SUGICO(スギコ)

    ベインマリーポット カバー

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    マリーポット専用カバーです。
    用途スープ等の湯煎板厚(mm)0.6材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用血液型ステッカー TRUSCO

    ヘルメット用血液型ステッカー

    TRUSCO
    549税込604
    1組(10枚)
    当日出荷
    所有者の識別や、血液型の記載に便利です。 汚れにくいハーフラミ加工です。
    用途ヘルメット用の会社名、氏名、血液型を記載するステッカーとして。トラスコ品番206-4694長さ(mm)100幅(mm)30質量(g)110アズワン品番64-8432-03幅×長さ(mm)30×100
  • クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイ

    クイック継手スマートタイプ_step2

    コガネイ
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用流体空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
  • ケーブルラック用カバー 放熱性向上直線山型カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 放熱性向上直線山型カバー

    カナフジ電工
    25,980税込28,578
    1個
    10日以内出荷
    放熱ルーバーを取り付けた直線山型カバーです。ケーブルラック内のケーブルとカバーの間に空間を作り、ケーブルの熱を逃がしやすくした構造のカバーです。
    品名パワフルラック種類エコガル製
  • ソニック 08~CB400 REVO S/O サイレンサー アールズギア

    ソニック 08~CB400 REVO S/O サイレンサー

    アールズギア
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
  • ソニック 08~CB400 REVO S/O テールパイプ アールズギア

    ソニック 08~CB400 REVO S/O テールパイプ

    アールズギア
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
  • 宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木 NASTA(ナスタ)

    宅配ボックス(Nasta Box FRONT) 幅木

    NASTA(ナスタ)
    28,980税込31,878
    1個
    33日以内出荷
    宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装ブラック
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 組ヤスリ 先細 単品 ツボサン

    組ヤスリ 先細 単品

    ツボサン
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。