カテゴリ

  • オフィス家具(27)
  • バイク部品(26)
  • 切削工具(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 機構部品(21)
  • 電気材料(17)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh120」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片頭ヘックス 剛彩ビット ベッセル片頭ヘックス 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。
材質ダイハード鋼本数1
オートヒーター ジェックスオートヒータージェックス(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2温度範囲(℃)15~35機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
充電式剪定ばさみ 京セラインダストリアルツールズ充電式剪定ばさみ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●剪定したかさばる枝を捨てやすいサイズに手軽に小さくカットできる充電式剪定ばさみです ●選定したかさばる枝を捨てやすいサイズに小さくカットできます ●力いらずで連続作業も楽々できるので女性や高齢者でも扱いやすいです ●ヤニ取りやお掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチでできます ●LED搭載で生い茂った暗い場所も枝を照らし剪定作業も楽にできます
用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ・ビニールホースの切断(樹脂パイプの切断径は12mm程度まで可能)定格出力電圧(V)DC3.6容量1300mAh最大切断径(Φmm)(枝)12充電時間(分)約60電源(V)DC3.6付属品ブレード(本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・電池(本体内蔵)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.6材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄型番BSH-120バッテリー電圧(V)3.6電源タイプ充電式取扱説明書(0.91MB)
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
スウィングカット チタンコート レイメイ藤井スウィングカット チタンコートレイメイ藤井(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。刃の耐久性が3倍アップチタンコート(メーカー比)。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64仕様チタンコート全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃部加工チタンコート、引き切り繰り返し・詰め替え対応
建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房建設副産物分別標識Cタイプつくし工房(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100
ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMCロータリワンタッチ管継手 (K~)SMC
5,998税込6,598
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 普通粘着(120巻)3Pアイリスオーヤマ
389税込428
1個
当日出荷
【120巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容120周巻(3巻入)サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応
建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房建設副産物分別標識Aタイプつくし工房
699税込769
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房建設副産物分別標識 Dタイプつくし工房
299税込329
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200
高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH050型 ソケットニューマシン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から48日以内出荷
高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
スーパーカップ SH型 錦スーパーカップ SH型
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
クイック継手六角穴付ストレート コガネイクイック継手六角穴付ストレートコガネイ
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
超硬ホルソー(回転用) ハウスビーエム超硬ホルソー(回転用)ハウスビーエム
36,980税込40,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。
用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板適合機種電気ドリル・振動ドリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(Φmm)10有効切削能力(mm)【鉄板】4.5チャック寸法(mm)10有効長(ふところ深さ)(mm)10
ロール材スタンド_ヘビータイプ 山金工業ロール材スタンド_ヘビータイプ山金工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!【適合ロール材サイズ】芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット材質(主な材質)スチール質量(kg)22.6シルキーホワイト高さ(mm)1548奥行(mm)560間口(mm)1370キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)適合サイズ(mm)W1200用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548巻き芯内径(mm)Φ45以上必要取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン428(STD 鉄色)RK JAPAN(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ428鉄色
18-8ホテルパン 1200型 カバー SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン 1200型 カバーSUGICO(スギコ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8寸法(mm)253×215RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ホテルパン 1200型 SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン 1200型SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテクスパテラ用ハンドル ハセガワハイテクスパテラ用ハンドルハセガワ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。
材質ポリエステル/ポリエチレン
Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)アソー
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
18-8ホテルパン 1200型 カバー穴付 SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン 1200型 カバー穴付SUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)0.8寸法(mm)253×215RoHS指令(10物質対応)対応
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
建設副産物分別標識 Bタイプ つくし工房建設副産物分別標識 Bタイプつくし工房
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)400×400
建設副産物分別標識 Eタイプ つくし工房建設副産物分別標識 Eタイプつくし工房
419税込461
1枚
4日以内出荷
取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)300×300
コートブラシS120SH トーエイライトコートブラシS120SHトーエイライト
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ
仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)3.5毛丈(mm)約140材質(ブラシ部)シダ柄径×長さ(mm)25.4×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
99税込109
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
住友建機 ブームシリンダキット ノーブランド住友建機 ブームシリンダキットノーブランド
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
昇降式アクリルパーテーション PSHシリーズ アイ・エル・シー昇降式アクリルパーテーション PSHシリーズアイ・エル・シー
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
高さ調節可能なアクリルパーテーション、高さ約50cmまで昇降可能
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド住友建機 アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 アームシリンダキット ノーブランド住友建機 アームシリンダキットノーブランド
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
スイングクランプホルダーS型 ナベヤスイングクランプホルダーS型ナベヤ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド住友建機 バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド住友建機 アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカー住友建機
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオンアオイ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
20mm 南京錠(マスターキー付/12個組) エスコ20mm 南京錠(マスターキー付/12個組)エスコ
11,800税込12,980
1個
当日出荷
セットごとのマスターキーとなります。 複数の箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式付属品各南京錠に鍵2本、マスターキー1本エスコ品番EA983SH-120M材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール幅(mm)20ツル径(Φmm)3.7クリアランス(縦×横)(mm)10×10
交流アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)交流アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1台
欠品中
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。 連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC200/100適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6定格使用率(%)10付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)質量(kg)17出力電流(A)110/90溶接電流(A)120負荷電圧(V)22入力(kW)3.5/2.2本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260無負荷電圧(V)40
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱TRUSCO
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
ユニロンシート ハード ヤナセ(柳瀬)ユニロンシート ハードヤナセ(柳瀬)
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
砥材を特殊コーティングした極太ユニロン繊維を使用している為、強度があり、耐久性に優れています。 使用中、ほつれたり裂けたりすることなく、最後まで安定した均一研磨が可能です。 厚みがあり、繊維と繊維の間に空間がある為、目詰まりしにくいです。水・油・洗剤等との併用が可能です。頑固なサビ取りに。溶接の焼け取りに適しています。
寸法C(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応