カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)

「sh1210」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
    用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテム

    ステンレス取手H型 マグネット付

    ラクテム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
    用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
  • スチームホース 八興

    スチームホース

    八興
    26,181税込28,799
    1巻
    当日出荷
    蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。
    用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
  • 袋ボス ホシモト

    袋ボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • STロック(鉄/生地) 大阪魂

    STロック(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • スイングクランプホルダーS型 ナベヤ

    スイングクランプホルダーS型

    ナベヤ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,990税込2,189
    1個
    4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
  • SH-290 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SH-290

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    □B部を分離 フレームに後付け(カクマル)
  • USH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-204

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ボスを差込み任意な角度に
    材質SUS304
  • USH-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    USH-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    角軸の固定 丸軸の回転
    材質SUS304
  • ボーリングスリーブ ALPS TOOL(アルプスツール)

    ボーリングスリーブ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット (フルセット) 146

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット(66点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
    用途プラント整備セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)差込角(mm)6.35、12.7、19.0仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
  • MA-ソファ PATIO PETITE

    MA-ソファ

    PATIO PETITE
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    籠目文様に編み上げた人工ラタンのソファです。 MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。 大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、 ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。