カテゴリ
- 機構部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- オフィス家具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ホンダ(2)
- Festo(2)
- 井上金庫販売(2)
- アイコ(1)
- ナベヤ(1)
- 八興(1)
- SAMSOL(1)
- ホシモト(1)
- クラレプラスチックス(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- 日野自動車(1)
- SOURIAU(1)
- PATIO PETITE(1)
- ラクテム(1)
- アオイ(1)
- 大阪魂(1)
- SJ&Tec(1)
エコロジープロダクト
「sh1210」の検索結果

ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス取手H型 マグネット付
ラクテム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
スチームホース
八興¥26,181税込¥28,7991巻当日出荷蒸気の圧力と高熱による老化がしにくいホースです。用途スチームの圧送用。長さ(m)10使用圧力(MPa)0.5材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲-20~120℃使用流体スチーム
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥209税込¥2301本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
スイングクランプホルダーS型
ナベヤ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm
Festo¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M4 で、ロックナット取り付けが付いています。ストロークサイズは 0.9 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3085アズワン品番65-8028-92
チュービングスリーブ 現金シリーズ 12mm
Festo¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷Festo セパレータは腐食応力がなく、スナップリングとスチールタイプのねじに使用されるスチール製です。FPM シール材を使用仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:12mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3016アズワン品番65-8024-25
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-204 USH1210-204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USH-204材質SUS304形状角・ボスタイプ寸法□A:12ΦD122ΦD210寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
ステンレスパイジョン 角・丸タイプ USH-200 USH1210-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:USH-200材質SUS304形状角・丸タイプ寸法□A:12ΦdΦ10ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
EQRSD(5Dタイプ)レギュラータイプ
SJ&Tec¥10,980~税込¥12,078~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。5Dタイプの利点:4Dタイプとの比較で、30%以上のステップ量で加工が可能となります。・加工時間の短縮/生産性の向上/肉厚素材への適応性/その他。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル レギュラータイプ(EQRSD)。超硬ドリル(5Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(50~135)、溝長(18~82)。コーティング処置:「AlTiCrSiN」適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウムコーティングAlTiCrSiN
Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ, メス, 10極 UT0W01210SH6
SOURIAU¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数 : 10●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : メス●シェルサイズ : 12●実装タイプ : ウォールマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : 圧着●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : UTO●動作温度 Max : +105℃●ソケットコンタクト用の UTOW パネル取り付けレセプタクルです. 密封構造の円筒型金属製コネクタIP 68●TRIM TRIO及びUTPシリーズと交換可能。 UTO コネクタに比べて高密度コンタクトサイズ。 サイズ 20 メスコンタクト用の角形プレートハウジング(別売り)(品番を参照) ; 191-591 を参照してください 191-591 を参照してください )。 500サイクルを保証するバヨネットロックリング付き金属製ケース。 プラグとベース間の正確な挿入を確認する5ピンガイド。 ケーブルコネクタ及びシールド密封構造のケーブルグランドコネクタは別売り。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット (フルセット) 146
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット(66点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。用途プラント整備セット商品数66点(ソケット:47/ハンドル:16)差込角(mm)6.35、12.7、19.0仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)(6.35mm 1/4"):2S-05・5.5・06・07・08・09・10・11・12、2SB-06(3/16)・08(1/4)・12(3/8)/ソケット(12角):(12.7mm 1/2")4D-08・09・10・11・12・13・14・14.5・15・16・17・17.5・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・32、(19mm 3/4")6D-26・27・29・30・32・35・36・38・41/ソケットホルダー(6.35mm 1/4"):SH1210・SH1206/ラチェットハンドル:RH2H(6.35mm 1/4")・RH4H(12.7mm 1/2")・471(19mm 3/4")/スピンナハンドル:NS2(6.35mm 1/4")・NS4(12.7mm 1/2")/T形スライドハンドル:SL20(6.35mm 1/4")・SL40(12.7mm 1/2")/ドライバー形ハンドル:115(6.35mm 1/4")/エクステンションバー:(6.35mm 1/4")206(50mm)・207(150mm)、(12.7mm 1/2")320(75mm)・321(150mm)・407(250mm)、(19mm 3/4")610(200mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20(6.35mm 1/4")・UJ40(12.7mm 1/2")/布袋:BNRM300質量(kg)14.3タイプインチ/ミリソケット内容【6.35mm 差込角】6角:3/16、1/4、3/8(インチ)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)572×220×88ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】6角: 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【12.7mm差込角】12角: 8、9、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32【19mm差込角】12角: 26、27、29、30、32、35、36、38、41ケースメタルケース:MC146
ALPマネ-ジャ-ズチェア メッシュ
井上金庫販売¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷初めてのマネージャーチェアにピッタリ。材質背メッシュ:ポリエステル、背フレーム:PP+PA、座:ポリエステル+モールドウレタン 、肘:アルミ+PP、パット部:PU、ヘッドレスト(生地):ポリエステル、キャスター :PU、脚(ベース):アルミダイキャスト寸法(mm)620×620×1210-1300/SH445-535
FMTマネ-ジャ-ズチェア メッシュ
井上金庫販売¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷アルミフレームと座面の本革が高級感を一層引き立てます。仕様ガスシリンダー式座昇降/シンクロロッキング機能材質背:アルミ+ナイロン樹脂+ポリエステルメッシュ/座:ごはん+モールドウレタン+本革/脚:アルミダイキャスト+ウレタンキャスター/ハンガー:ナイロン樹脂寸法(mm)620×620×1210-1295/SH465-560
オフィスチェア RS-2400シリーズ ハイバックタイプ
アイコ¥69,980税込¥76,9781脚6日以内出荷ソフトレザーの質感と、スマートなデザインが醸し出す。ハイクラスワーカー好みの世界観。艶やかで上質なビニールレザーを身体に触れる座面と背面に採用し落ち着きが良い座り心地に仕上げました。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、シンクロロッキング機構、背ロック機構、座スライド機構材質背/スチールパイプ ウレタンフォーム、座/成型合板 モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ、Φ60mmウレタン双輪キャスター張地ビニールレザー(耐次亜塩素酸、抗菌性ビニールレザー、耐アルコール)肘掛肘付きタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×565×1130~1210・SH435~515材質(脚)アルミダイキャスト/ポリッシュ仕上げグリーン購入法適合背タイプハイバックタイプ
MA-ソファ
PATIO PETITE¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷から9日以内出荷籠目文様に編み上げた人工ラタンのソファです。 MA series(マ シリーズ)は「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。 大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、 ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンが生まれるPATIO PETITEのシリーズ商品です。