カテゴリ

  • 自動車純正部品(159)
  • 作業工具(34)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電動工具(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「sh13」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH13-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,299税込2,529
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:13ΦD122ΦD213寸法E15.5寸法F22寸法B9締付ねじM4
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,613税込2,874
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:13Φd13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(32件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
ライトンセットウハンマー オーエッチ工業ライトンセットウハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類石頭ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
複式ボールタップ(銅玉) 兼工業複式ボールタップ(銅玉)兼工業(5件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
石頭ハンマー用木柄(くさび付) TRUSCO石頭ハンマー用木柄(くさび付)TRUSCO(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー質量(g)170頭部高さ(mm)16頭部幅(mm)25.5付属品くさび2個
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
宝来すず 日本紐釦貿易宝来すず日本紐釦貿易(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(27個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄・真鍮メッキ
ヘッドスパナ スーパーツールヘッドスパナスーパーツール(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
PX印セットウハンマー オーエッチ工業PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
検知方式接触燃焼式仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型
ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
849税込934
1個
当日出荷
ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント用竹の子 アソーホースジョイント用竹の子アソー(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604)使用流体水、空気、油
スーパーデラックスパン SUGICO(スギコ)スーパーデラックスパンSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
全ての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
材質SUS304
コーティング 洋折釘 WAKI(和気産業)コーティング 洋折釘WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
349税込384
1箱(3個)
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮メッキヒートン WAKI(和気産業)真鍮メッキヒートンWAKI(和気産業)
149税込164
1箱(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)真鍮メッキ
石頭ハンマー TRUSCO石頭ハンマーTRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。種類石頭ハンマー材質(頭)炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途石工作業
石頭ハンマー CUSTOM KOBO石頭ハンマーCUSTOM KOBO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5
スチールセットウハンマー オーエッチ工業スチールセットウハンマーオーエッチ工業
3,500税込3,850
1丁
当日出荷から8日以内出荷
種類石頭ハンマー全長(mm)280材質(頭)炭素鋼材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
スペースヒーター(リード式) 坂口電熱スペースヒーター(リード式)坂口電熱
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から4日以内出荷
18-8ホテルパン用 カバー SUGICO(スギコ)18-8ホテルパン用 カバーSUGICO(スギコ)
749税込824
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュシール付 THKリニアブッシュシール付THK
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
ベーシックシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダーKH(基陽)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 よく使う手工具をコンパクトに収納可能なオーソドックスな工具ホルダーです。
用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
519税込571
1個
翌日出荷から3日以内出荷
18Vインパクト対応。へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。
用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
金型砥石用ホルダー TRUSCO金型砥石用ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
金型砥石に対応したホルダーです。 手に馴染み、加工性を補助します。
サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズ オーエッチ工業サムライ石刃ハンマー リング付き SHシリーズオーエッチ工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
焼入硬度HRC44~50°
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)都市ガス(天然ガス)用ヘッド(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)注意報:爆発下限界の1/100以上、警報:爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付材質本体:ABS樹脂ミルキーホワイト質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)通常時0.3、警報時1電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×30有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)警報方式即時警報即時発信型,自動復帰方式
ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチSUS316水本機械製作所
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式
石刃ハンマー オーエッチ工業石刃ハンマーオーエッチ工業
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途石コンクリートのハツリ作業使用温度範囲(℃)-10~50材質(柄部)PP関連資料(1.61MB)
サムライ石刃ハンマー オーエッチ工業サムライ石刃ハンマーオーエッチ工業
2,498税込2,748
1本
当日出荷
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。全長(mm)300材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。
ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPANノンシールチェーン428(STD 鉄色)RK JAPAN(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
Standardシリーズノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給MADE IN JAPANRKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。Standardシリーズ大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
サイズ428鉄色
ハイテクスパテラ用ハンドル ハセガワハイテクスパテラ用ハンドルハセガワ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。
材質ポリエステル/ポリエチレン
g13sh特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g13sh