カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(29)
- 切削工具(27)
- 制御機器(23)
- 空圧工具(23)
- 機構部品(21)
- 建築金物(16)
- バイク部品(12)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(25)
- ノーブランド(18)
- TRUSCO(10)
- ナベヤ(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- イマオコーポレーション(7)
- 富士電機(7)
- 東日興産(TN)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- KSフィルター(5)
- 松栄電器(5)
- 岩田製作所(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NewHikari(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- カクタス(3)
- 清水[建築金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh200」の検索結果

カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】
ニチバン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10巻)当日出荷タイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6仕様赤線2本入りラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面仕上剤 鏡面職人
城山刃物製作所(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷少量を布にとってこするだけ!!すばやく、簡単汚れを落とし、光ります。用途庖丁類、厨房機器、ステーキ鉄板等の汚れ・サビ取りに。容量(g)200TKG品番9-0351-0801TKG品番(2017)6-0320-0201
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ428色鉄色
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥3,798税込¥4,1781箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)種類ソリッドタイプ握り付きハンドル寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
センサスタンドステンレスシリーズ
岩田製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷目盛付シャフトで簡単に位置決め。材質/仕上SUS304/#400研磨目盛レーザーマーキングシャフト寸法(mm)□12適合センサオムロン社(E3Z)、キーエンス社(PZ)、SUNX社(CX)、山武社(HPB)、オプテックスエフテー社(Z)RoHS指令(10物質対応)対応
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
ウカイ(岐阜産研工業)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
スチールSフック 200mm 黒
TRUSCO¥179税込¥1971個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2026材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥149~税込¥164~1本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ
イマダ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から31日以内出荷機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
デジタル上皿はかりSHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷から9日以内出荷のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ナイフ型ストレートエッヂ 200mm
ユニセイキ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷呼び寸法(mm)200真直度(μm)(1+L/250)μmトラスコ品番838-1106幅(mm)30厚さ(mm)8全長(mm)200硬度HS60°RoHS指令(10物質対応)対応
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
MIYOSHI(小西製作所)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 70個
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6946材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
まとめ買い スチールSフック 200mm 白 10個
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6759材質スチール、表面処理:粉体塗装色白寸法L(mm)200寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
細工用精密ヤスリ 先細 ブリスターパック入り
バローべ¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって先細になる形状で全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状先細適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スピーカハンガー
オースミ電機¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質鉄色ホワイト(W)質量(g)410
ペルチェ冷却搭載 車載スマホホルダー
Fluke Forest(フルークフォレスト)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷これなら付けられる。3点固定。吹き出し口に装着する車両スマホホルダー。様々な形状の吹き出し口に幅広く対応すべく、フックでフィンを引っ掛けて引っ張って3か所で固定します。落下の可能性がある吸盤タイプや粘着テープで糊付けタイプに懸念があり諦めていたスマホホルダーに新方式の固定方法を提案します。特徴。・吹き出し口に設置する脱着が簡単なダイヤル締め付け3点止め。・高速充電の効率をアップさせるペルチェ冷却機能で充電コイルとスマホを冷却。・ボールジョインで角度自由。冷却機能は高速充電が行われた時のみ稼動します。通常速度充電時は冷却しません。排熱は静音ファンで外部へ放出。本製品の騒音値は30dbです。便利な無線充電&マグネット吸着。スマホにケーブルを接続しない無線充電。iPhoneはMagSafe対応でマグネット吸着。無線充電でもQi2対応で最大15Wの高速充電が実現します。強力なマグネット吸着で走行時の振動で落ちることがありません。本製品はモバイルバッテリーではありません。バッテリーは内蔵されていませんのでスマホホルダーと電源はTYPE-C接続による給電が必要です。ケースをご利用の場合はMagSafe対応もしくはマグネット吸着対応のケースをご利用ください。様々な車両に対応する新方式。車両に接触する部分はラバーパットで傷を防止しながらフックで引っ張って固定します。3点とめのうち2点は開閉式の足を採用して対応の幅を増やします。吹き出し口のフィンに裏側から引っ掛けて固定します。・厚さ約3.5mm以下のフラップに引っ掛けられます。・様々なフラップ、形状に対応します。・様々な形状に吹き出し口に対応します。高級車を演出するアンビエントライト。電源接続時は多彩なカラーで回転後、グリーンに点灯して起動をお知らせします。スマホ充電が開始されるとスマホの背後でカラフルにLEDが回転します。充電が完了するとブルーLEDが点灯して完了をお知らせします。使用時の注意事項。1. スマホケースをご利用の場合、MagSafeおよび無線充電は対応したケースをご利用下さい。 非対応の場合、充電ができないや落下の問題があります。2. 本製品はバッテリーは内蔵されておりません。 別途、電源アダプターが必要です。 また、急速充電はType-CのPD対応充電器をご用意ください。3. 必ず30W以上のシガーソケットをご使用ください。 30W未満のシガーソケットを使用すると、冷却や充電が正常に動作しない場合があります。4. 充電中にアプリを起動したり、動画を視聴すると充電速度が低下します。5. 付属のCtoCケーブルの使用を推奨します。 紛失または故障時は、30W以上対応のケーブルをご購入のうえご使用ください。6. MagSafe非対応スマートフォンの場合、機器の特性上、充電効率が低下したり発熱が発生することがあります。材質PC、強化ガラス寸法(mm)65.5×22.7質量(g)95.5出力(W)5、7.5、10、15(最大)出力充電出力:一般ワイヤレス5W / iPhone 15W / Android 10W~15W対応機種QC2.0以上に対応するスマートフォン入力端子C to Cケーブル (1m)入力電圧5V/3A、9V/3A、12V/2.5A (QC3.0/PD対応)
超重荷重用キャスター 固定
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー無取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
まとめ買い スチールSフック 200mm 黒 10個
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6599材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15