カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「sh25a」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • 200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)

    200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
  • iPhone 17用 着せ替えシート [ズートピア/B] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [ズートピア/B]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A07ZTP」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [スティッチ/A] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [スティッチ/A]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A01STI」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [くまのプーさん/B] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [くまのプーさん/B]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A08POO」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [ズートピア/A] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [ズートピア/A]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A03ZTP」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/D] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/D]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-WSH25A04TAJ」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめる「トムとジェリー」デザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/A] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/A]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-WSH25A01TAJ」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめる「トムとジェリー」デザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [エイリアン] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [エイリアン]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A12LGM」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるピクサーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [くまのプーさん/A] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [くまのプーさん/A]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A04POO」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [おしゃれキャット] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [おしゃれキャット]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-DSH25A09MAR」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめるディズニーキャラクターデザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/C] PGA

    iPhone 17用 着せ替えシート [トムとジェリー/C]

    PGA
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    「PG-WSH25A03TAJ」は、背面が透明のケースに挟んでアレンジが楽しめる「トムとジェリー」デザインのiPhone 17用 着せ替えシートです。iPhone本体の色を活かす透明タイプ。高透明なPET素材のシートは、丸まったり・折れ曲がったりしない適度な厚さ。シートサイズはiPhone本体よりも少し小さめ設計で、ケースの中でズレにくい。
    適合機種iPhone 17質量(g)3g寸法(cm)W69×H147×D1mm
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AQUOS wish3 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能 LEPLUS NEXT

    AQUOS wish3 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 スタンド機能

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース。ピタッと固定できるマグネット仕様。すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)。動画視聴に最適なスタンド機能。ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
    材質PUレザータイプ手帳型
  • 短管用スリーブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    短管用スリーブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    形状短管用スリーブホルダ
  • 円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク Coromant(R) EHアダプタ

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 耐振ショートホース R1/4 日本ニューマチック工業

    耐振ショートホース R1/4

    日本ニューマチック工業
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
    用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400
  • 円筒シャンク コロマントEHアダプタ サンドビック

    円筒シャンク コロマントEHアダプタ

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 電離真空計(マルチイオンゲージ) ULVAC(アルバック)

    電離真空計(マルチイオンゲージ)

    ULVAC(アルバック)
    349,800税込384,780
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
    材質測定子フィラメント・白金(Pt)質量(g)約280(コントローラ)、80(測定子)種類真空計使用温度範囲(℃)10~50外形寸法(mm)コントローラ部/69×63×90(W×D×H)電圧(V)DC20~28出力測定値出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁・圧力換算式 V=7.25+0.75×(LogP-2) P=10^{(V-7.25)/0.75+2}適合規格CE表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC20~28(リップル、ノイズ1%以下)8W以下保護等級IP30出力信号制御:センサエラー、セットポイント1/2/3、エミッションバリッド、フィラメント電力監視定格:24VMAX、50mAMAX、飽和電圧1Vコネクタ入出力:D-sub15ピン(M2.6ネジ)内容積(cm3)19(センサ)保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)表示更新時間60msec接続センサー接続可能センサ:マルチイオンゲージセンサ:1本耐圧(Pa)センサ:2×105(絶対圧)フランジやクランプなどの耐圧力は別途考慮要取合フランジNW25湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • ISOターン ボーリングバー SHD イスカル

    ISOターン ボーリングバー SHD

    イスカル
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
    用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36 FACOM

    1/4ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODM.RL161-36

    FACOM
    85,980税込94,578
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
    用途ソケット&キーレンチ質量(g)1025