23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
069433 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
7,790 税込8,569
3日以内出荷

069429 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
5,890 税込6,479
3日以内出荷

SH2CLAR 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLAR 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.86 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,390 税込2,629
翌々日出荷

3M(スリーエム)飛散防止フィルム
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 2018年トラスコ掲載ページ9 1242
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

069431 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)76 サービス分類オーダー・加工
1巻
6,790 税込7,469
3日以内出荷

SH2CLARX 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止フィルム SH2CLARX(外貼り可) 3M(スリーエム) カスタマイズ可
外貼り用の透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)78 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.97 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,890 税込3,179
翌々日出荷

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 透明 長さ(m)60 厚さ(μm)76 引張強度60000 JIS規格JIS A5759適合品 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.98
1巻
169,800 税込186,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)60 材質PET 透明 機能UV約85%カット 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。 フィルムが透明なので視界を妨げません。 窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。 厚さ(μm)50 材質PET
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカットガラス飛散防止シート アサヒペン 動画あり
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。 UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。 本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。 シート長さ(cm)180 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル クリヤ 粘着剤アクリル系樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)60
1巻(60m)
199,800 税込219,780
4日以内出荷

069439 【オーダー】スコッチティント 透明飛散防止 SH4CLAR 透明飛散防止フィルム 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ガラスの飛散防止性能を持つスタンダードな透明フィルムです。 万が一の地震や飛来物などの衝突でガラスが割れても破片の飛散を低減します。 ガラス周辺の安全性を向上させ、紫外線も99%以上カットするので日焼け対策にも有効です。 透明性の高いフィルムでガラスの透明性を損ないません
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)126 サービス分類オーダー・加工
1巻
13,900 税込15,290
3日以内出荷

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 材質ポリエステルフィルム
1巻
529,800 税込582,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。 UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ 材質ポリエステルフィルム
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 周波数(Hz)50-60共用 消費電力(W)3 出力接点出力(1a) 定格出力抵抗負荷 AC250V 7A 充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要 使用周囲温度(℃)-10~50以内 消費電力(VA)約7 最小設定時間15分 許容電圧変動各電源電圧の85~115% RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±15秒/月(25℃) 設定回数48回ON、OFF動作 使用周囲湿度(%RH)35~85 停電補償200時間
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

SH2FGIM 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム イルミナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M ルーチェ(SH2FGLU)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)83 可視光線透過率(%)55 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.74 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.65 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

SH2FGAR 【オーダー】ファサラ グラデーションフィルム エアリナ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
細かいドットパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、印刷濃度が一番濃い部分が3M シエロ(SH2FGCE)と同様のパターンになっているので、つなぎ施工が可能です。印刷濃度0%の部分は、透明飛散防止フィルム(SH2CLAR)とつなぎ施工が可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)81 可視光線透過率(%)58 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.77 熱貫流率(W/m2・K)6.1 日射熱取得率0.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
7,990 税込8,789
翌々日出荷

貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番389-1810 材質ポリカーボネート 質量(g)660 寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1 種別設備 材質ラミプレート 取付方式両面テープ/マグネットシール
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)