カテゴリ

  • 自動車純正部品(432)
  • オフィス家具(375)
  • バイク純正部品(239)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • メカニカル部品(152)
  • 制御機器(122)
  • パソコン/周辺機器(109)
  • 作業工具(87)
  • 機構部品(69)
  • 切削工具(69)
  • 自動車補修部品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • 建築金物(49)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 物流用品(41)
  • バイク部品(40)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 厨房用品(30)
  • 家電(30)
  • 建材・エクステリア(27)
  • 電気材料(26)
  • 事務用品(24)
  • 電動工具(21)
  • 安全標識(20)
  • 介護用品(19)
  • 測定用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 住設機器(14)
  • 溶接用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • カー用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空圧工具(10)
  • 安全用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 医療(8)
  • 農業機械(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 日用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • マスク(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh3」の検索結果

関連キーワード
2,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150JST(日本圧着端子製造)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
アズピュアCRフード SH3シリーズ アズピュア(アズワン)アズピュアCRフード SH3シリーズアズピュア(アズワン)
1,640税込1,804
1枚
翌々日出荷
サイズフリー混率(%)導電糸入りポリエステル100(グリッドタイプ)表面抵抗値(Ω)10^6~10^9/□
SH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH3BシリーズIDEC(和泉電気)
65税込72
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
種類リレーソケット
クリップ (SH03) MAZDA(マツダ)クリップ (SH03)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
ボルト (SH03) MAZDA(マツダ)ボルト (SH03)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
”モリコート[[R上]]SH33M Grease” モリコート”モリコート[[R上]]SH33M Grease”モリコート
369,800税込406,780
1箱(10缶)
3日以内出荷
低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
用途低温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリース。トラスコ品番128-7528白色容量(g)1000ちょう度260容器主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険物の類別非危険物
(SH3R)モジユール,パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)(SH3R)モジユール,パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
(SH3P)モジユール、パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)(SH3P)モジユール、パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷
ブラケット (SH03) MAZDA(マツダ)ブラケット (SH03)MAZDA(マツダ)
749税込824
1個
翌々日出荷
ブレーキホース(SH3) 制研化学工業ブレーキホース(SH3)制研化学工業(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
(SH3P)モジユール,パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)(SH3P)モジユール,パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
(SH3R)モジユール、パワートレイン コントロ MAZDA(マツダ)(SH3R)モジユール、パワートレイン コントロMAZDA(マツダ)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
ホルダー パイプ (SH03) MAZDA(マツダ)ホルダー パイプ (SH03)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(SH03)センサー,フューエル フィルター MAZDA(マツダ)(SH03)センサー,フューエル フィルターMAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
部品 電気ドリル BUW-SH3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル BUW-SH3HiKOKI(ハイコーキ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤカバー形状図番20A
コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Y5-67-SH3 MAZDA(マツダ)コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Y5-67-SH3MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Z8-67-SH3 MAZDA(マツダ)コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Z8-67-SH3MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z7-67-SH3 MAZDA(マツダ)コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z7-67-SH3MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Y9-67-SH3 MAZDA(マツダ)コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Y9-67-SH3MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Y8-67-SH3 MAZDA(マツダ)コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Y8-67-SH3MAZDA(マツダ)
739税込813
1個
翌々日出荷
コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z2-67-SH3 MAZDA(マツダ)コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z2-67-SH3MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z1-67-SH3 MAZDA(マツダ)コードリヤコンビランフシヨー (G1) G1Z1-67-SH3MAZDA(マツダ)
679税込747
1個
翌々日出荷
コード ヘッド ランプ ショート (G1) G1Z3-67-SH3 MAZDA(マツダ)コード ヘッド ランプ ショート (G1) G1Z3-67-SH3MAZDA(マツダ)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
コード ヘッド ランプ ショート (G1) G1Y1-67-SH3 MAZDA(マツダ)コード ヘッド ランプ ショート (G1) G1Y1-67-SH3MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Z6-67-SH3 MAZDA(マツダ)コード ショート ELEC.ファン (G1) G1Z6-67-SH3MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
クランプ ホース (SH03) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (SH03)MAZDA(マツダ)
689税込758
1個
翌々日出荷
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウソケットカプラー (ホース取付用)モノタロウ(80件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
産業廃棄物保管場所標識 つくし工房産業廃棄物保管場所標識つくし工房(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
取付方式穴4材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600穴数4
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ モノタロウ物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチモノタロウ(20件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
379税込417特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR充電式LEDセンサーヘッドライトSPJR(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
材質オールステンレス製
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
スマホホルダー SH-3 エツミスマホホルダー SH-3エツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下質量(g)約30幅(mm)(スマホ固定)58-88
...