カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- メカニカル部品(129)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- ホンダ(348)
- オカムラ(岡村製作所)(260)
- MAZDA(マツダ)(260)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- タカシン家具工業(52)
- エスコ(51)
- ホームテイスト(51)
- メディアカバーマーケット(43)
- 大阪魂(43)
- TRUSCO(41)
- SUGICO(スギコ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- エレコム(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- ノーブランド(18)
- SIEMENS(18)
- シンコー(17)
- サンワサプライ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sh3」の検索結果
特価

ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)
SMC¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック MHSH3
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ (RSH32D-PS~)
SMC¥699税込¥7691個9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。仕様グリースパックは付属しません作動方式複動形適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
ハイストッパシリンダ RSH32
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ (RSH32T~)
SMC¥819~税込¥901~1個9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH32TF
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式(D) 複動形材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(TF) G配管方向(-) フランジ側レバーとポートの位置関係(-) ポート同一面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NYA
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZB)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NWB
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NYB
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32NXB)
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷ストローク(mm)200駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32NM2H)
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷ストローク(mm)50ストローク標準ストローク駆動方式ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYB)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NYH
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32NXA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NX) 取付形状X精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレートオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32RNYA)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32LNZH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)950駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32LNZA)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32LNYA)
SMC¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷ストローク(mm)300駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RNYB
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(B) 8モータ配置(R) 右側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LT7A
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W精度(H) 高精度形サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(C) 1ヶ付 (同梱)位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LNZH
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) 高精度形サイズ(mm)32ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFSH32NWA)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷ストローク(mm)900駆動方式ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W寸法(mm)32精度(H) 高精度形ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NYA)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32
LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZA)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32