カテゴリ

  • オフィス家具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh44」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH 44M シリコーングリース

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個(100g)
    当日出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
    用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
  • SH44MGREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH44MGREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    629,800税込692,780
    1缶(20kg)
    10日以内出荷
    高温性に優れた稠度260の汎用シリコーングリースです。
    商品タイプシリコングリース特性耐熱性使用温度範囲(℃)-40-180主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度260
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • V型戸車 WAKI(和気産業)

    V型戸車

    WAKI(和気産業)
    589税込648
    1箱(2個)
    当日出荷
    Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
    タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
  • 超薄型壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス)

    超薄型壁掛金具

    HAMILeX(ハミレックス)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超薄型設計(奥行14mmの薄型設計)。 壁面へ取り付けたベースプレートに引っ掛ける簡単設置。 ワンタッチ操作でロック可能。ロープは自由な長さに調節可能。 掘りこんである設置場所(くぼみ)へもワンタッチで設置。 ※取り外し時、ワンタッチロック/ロープが操作できる様ご注意ください。
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
  • カーペットタイル TS-7000 typeH タジマ(田島ルーフィング)

    カーペットタイル TS-7000 typeH

    タジマ(田島ルーフィング)
    15,980税込17,578
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    自然界にある「ゆらぎ」から癒しを感じるデザインを具現化。 オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。
    材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)7.7寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High4.7/Middle3.5/Low2.5パイル密度ステッチ数値:12.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合
  • ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。
    用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • 軽量ボルトレスラック用 棚板のみ ユニバーサル工業

    軽量ボルトレスラック用 棚板のみ

    ユニバーサル工業
    4,598税込5,058
    1枚
    6日以内出荷
    最大積載質量(等分布載荷)150kg/段 最大積載質量(棚1連当たり)1000kg/連 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
    用途軽量ボルトレスラック用棚板のみ(受け金具無し)サングレー寸法(幅W×奥行D)(mm)1160×445エコマーク認定認定グリーン購入法適合棚受け金具無しエコマーク認定番号19 130 007
  • 1/2シングルホース 東洋アルチタイト

    1/2シングルホース

    東洋アルチタイト
    56,980税込62,678
    1巻
    9日以内出荷
    熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
    用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
  • 18-8 2段式オーダークリッパー SUGICO(スギコ)

    18-8 2段式オーダークリッパー

    SUGICO(スギコ)
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
  • 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド

    樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

    ノーブランド
    7,598税込8,358
    1本
    3日以内出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):235使用温度範囲(℃)-5~+50最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)20.5最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)20.5材質(カプラ)鉄(メッキ付)
  • 無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
    用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅400

    マキテック
    9,598税込10,558
    1脚
    11日以内出荷
    適合ベルト幅(mm)400タイプ固定脚スチール製
  • グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-14 メーターサイズ カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-14 メーターサイズ

    カワグレ
    47,980税込52,778
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
    材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)14
  • グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 メーターサイズ カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 メーターサイズ

    カワグレ
    39,980税込43,978
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
    材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
  • グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-14 ハーフサイズ カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-14 ハーフサイズ

    カワグレ
    23,980税込26,378
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
    材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)14
  • グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 ハーフサイズ カワグレ

    グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-20 ハーフサイズ

    カワグレ
    20,980税込23,078
    1個
    14日以内出荷
    スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
    材質スチールピッチ(mm)15荷重(t)20
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Sシリーズ 補助継電器 富士電機

    Sシリーズ 補助継電器

    富士電機(13件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 液晶保護フィルム OLYMPUS OLYMPUS STYLUS SH-3 / SH-2 70mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OLYMPUS OLYMPUS STYLUS SH-3 / SH-2 70mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種オリンパス OLYMPUS STYLUS SH-3 / SH-2寸法(mm)70×44取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ステンレス 洋灯吊 WAKI(和気産業)

    ステンレス 洋灯吊

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    249税込274
    1箱(6個)
    当日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
    材質ステンレスSUS304種類洋灯吊
  • ベレー帽 兼用 住商モンブラン

    ベレー帽 兼用

    住商モンブラン
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    お店の雰囲気に合わせて選べる多彩なカラーバリエーションのベレー帽。熱がこもりやすい頭周りの内側にメッシュ素材を配し、ムレを軽減。レールアジャスター付きでサイズ変更が可能です。
    混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • キャスケット 兼用 住商モンブラン

    キャスケット 兼用

    住商モンブラン
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    お店の雰囲気に合わせて選べる多彩なカラーバリエーションのキャスケット。熱がこもりやすい頭周りの内側にメッシュ素材を配し、ムレを軽減。レールアジャスター付きでサイズ変更が可能です。
    混率(%)ポリエステル100生地ウェザー(PETボトル再生繊維)
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)

    NAC(長堀工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.5最高衝撃圧力(MPa)2.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ
  • NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル NKCカップリング

    NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル

    NKCカップリング
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水