カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(209)
  • オフィス家具(207)
  • 制御機器(174)
  • パソコン/周辺機器(139)
  • 自動車純正部品(108)
  • 機構部品(76)
  • バイク純正部品(69)
  • 切削工具(54)
  • バイク部品(53)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 作業工具(44)
  • 物流用品(41)
  • メカニカル部品(38)
  • 空調・電設資材(36)
  • 自動車補修部品(34)
  • 厨房用品(30)
  • 研磨材(30)
  • 電動工具(29)
  • カー用品(27)
  • 建材・エクステリア(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(24)
  • 自転車部品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 電気材料(22)
  • 安全標識(22)
  • 建築金物(22)
  • 事務用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 安全保護具(15)
  • 医療(13)
  • 家電(11)
  • 農業機械(11)
  • 作業服(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空圧工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh5」の検索結果

1,868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(旧:日立工機)(8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキホース(SH5) 制研化学工業ブレーキホース(SH5)制研化学工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
ホース (9SH5) MAZDA(マツダ)ホース (9SH5)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(SH05)ブラケット MAZDA(マツダ)(SH05)ブラケットMAZDA(マツダ)
649税込714
1個
翌々日出荷
ラジエーター (SH05) MAZDA(マツダ)ラジエーター (SH05)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
ボルト (SH05) MAZDA(マツダ)ボルト (SH05)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
(SH05-)ラジエーター MAZDA(マツダ)(SH05-)ラジエーターMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
(SH5G)センサー,エクゾースト テンプレチヤ MAZDA(マツダ)(SH5G)センサー,エクゾースト テンプレチヤMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
(SH05)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(SH05)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (SH05) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (SH05)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズ カブト工業センターヘッド M.T. No.5用 SH5シリーズカブト工業
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
M.T. No.5用センターヘッド
部品 ディスクグラインダ G10SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5HiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
RG ダウンサス フォレスター SH5 RG(レーシングギア)RG ダウンサス フォレスター SH5RG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5 HiKOKI(旧:日立工機)部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5HiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100V HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア.ギヤピニオンセット100VHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
形状図番G10SH5 60番
部品 ディスクグラインダ G10SH5  アマチュア組BBピニオン付き100V HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 アマチュア組BBピニオン付き100VHiKOKI(旧:日立工機)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェインステンレスSフックロングタイプニッサチェイン(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(70件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所リングキャッチ(レギュラータイプ)水本機械製作所(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
dufix ハケ塗りシールはがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(500mL)
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
超硬ホルソー ハウスビーエム超硬ホルソーハウスビーエム(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
ホイルカップ(透明) セイコーホイルカップ(透明)セイコー
939税込1,033
1パック(400枚)
当日出荷
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。 オーブン不可。電子レンジ可。
透明材質スチロール厚さ(μm)0.15
スマホ対応 PU合皮手袋 おたふく手袋スマホ対応 PU合皮手袋おたふく手袋(1件のレビュー)
929税込1,022
1双
当日出荷
作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様ベルクロタイプ、導電機能材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル入数(双)1機能スマホ対応2018年トラスコ掲載ページ6 0774
PCステンレスベラ アサヒペンPCステンレスベラアサヒペン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
用途古い塗膜はがしに最適RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンホース 十川産業シリコーンホース十川産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
デジタルはかり SHシリーズ A&Dデジタルはかり SHシリーズA&D(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)SH-A シャフトサポータNB(日本ベアリング)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(K型)SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)板金用平型はんだこて(L型)SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
廃棄分別標識 グリーンクロス廃棄分別標識グリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
わかりやすく区別できます。
シザーハンズ SH-05 レッド 竹家シザーハンズ SH-05 レッド竹家
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質牛革製仕様牛革ベルト付種別4丁用寸法(mm)190×115×40
ステンレス シャックル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス シャックルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
材質ステンレス
チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロックチェーンスリング 1本吊り象印チェンブロック(5件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。有効長l(mm)1500仕様ラッチ付材質スチールタイプ1本吊り
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
シザーハンズ SH-05 ブラック 竹家シザーハンズ SH-05 ブラック竹家
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質牛革製仕様牛革ベルト付種別4丁用寸法(mm)190×115×40
AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
939税込1,033
1台
当日出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V質量(g)95
はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト エレコムはがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイトエレコム(6件のレビュー)
359税込395
1パック(50枚)
当日出荷
テスト用紙2枚付 スーパーハイグレードハガキ
仕様【クリアカット】×ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(一面)用紙インクジェット用用紙サイズハガキ
サニーホース サニーサニーホースサニー
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
バケツ入り カーシャンプー TRUSCOバケツ入り カーシャンプーTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番114-4857材質内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩質量(kg)5容量(kg)5危険物の類別非危険物
...