カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「shad sh23」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HARD WORX パニアケース 左右セット RIDEZ(ライズ)

    HARD WORX パニアケース 左右セット

    RIDEZ(ライズ)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 サイドバッグは付けてみたけど、レザーだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのパニアケースがおすすめです。 ※車両車種専用のベースプレートを使って取り付けします。※別途ご購入が必要です。 →HARDWORXV-Strom250用サイドキャリアSV ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードサイドケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
    付属品1鍵×片側2本2リフレクター ×片側2枚仕様【左右セット販売】BOXの右側のみや左側のみの単体での販売は行っておりません容量(L)38外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×230×380
  • V35シリーズ GIVI(ジビ)

    V35シリーズ

    GIVI(ジビ)
    65,980税込72,578
    1セット
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg(片側)。本体重量:3.7kg(片側) 。奥行×幅×高さ…530×316×390mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※PLX、PLXRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。
    仕様左右セットセット内容左右セット寸法(mm)530×316×390質量(kg)3(1個)無塗装黒主な適合車種F800S 2006-2008年式:06年から08年に適合。
  • ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ)

    ストロンガーチェーンロック

    DAYTONA(デイトナ)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ピッキングに強い6ディスクシリンダーキーを採用。 ロック本体は、単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 鍵穴を雨やほこりから守るためキャップ付き。 LEDライト付きの鍵で、夜でも鍵穴が見えます。
    チェーン径(Φmm)12
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • GIVI チューブラーパニアホルダー 1146KIT GIVI(ジビ)

    GIVI チューブラーパニアホルダー 1146KIT

    GIVI(ジビ)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    適合車種ホンダ NC750X('16)
  • ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等寸法H(mm)19バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • Sフック ユニクロ ニッサチェイン

    Sフック ユニクロ

    ニッサチェイン
    4,198税込4,618
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    S字型フック。
    用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • テールボックス バイク用 モノタロウ

    テールボックス バイク用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。 バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。 リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
    用途バイク用。荷物の収納に。付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm質量(kg)2.7タイプ固定式外形寸法(mm)410×400×300容量(L)30最大積載量(kg)3販売区分業務用
  • GIVI TRK33N TREKKER GIVI(ジビ)

    GIVI TRK33N TREKKER

    GIVI(ジビ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。アルミパーツを使用し頑強で精悍なデザイン。2種類の開口タイプを設定できる。※TRK52Nは1種類のみ。最大積載量:10kg 。本体PP製、上ブタ表面はアルミ製。本体重量:TRK33N:5.1kg。 TRK46N:5.7kg。 TRK52N:5.2kg。奥行×幅×高さ:TRK33N:411×526×230mm。 TRK46N:411×526×310mm。 TRK52N:460×600×315mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。特にTRK33/46をサイドケースとして使用した場合、内部に水が入る可能性が高くなりますケース内容物の防水対策を十分に行なってください。
  • EVO キャリア用アダプターキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    EVO キャリア用アダプターキット

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    4,098税込4,508
    1セットほか
    63日以内出荷
    車種別のEVOキャリアまたはPROサイドキャリアに各種ハードケースを取付けるためのアダプターキットです。
  • URBAN ABSサイドケース左 SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    URBAN ABSサイドケース左

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    セット内容アーバンABSサイドケース(片側)、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1質量(g)1400(1個)容量(L)16.5寸法(cm)38×23×36
  • GIVI PL257パニアH VFR800FIW GIVI(ジビ)

    GIVI PL257パニアH VFR800FIW

    GIVI(ジビ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    主な適合車種VFR800(98-01)
  • GIVI V35NT ムトソウクロLRセット GIVI(ジビ)

    GIVI V35NT ムトソウクロLRセット

    GIVI(ジビ)
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。最大積載量:10kg(片側)。本体重量:3.7kg(片側) 。奥行×幅×高さ…530×316×390mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。※PLX、PLXRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。
  • PROサイドキャリア用アダプターKIT (左右SET) SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    PROサイドキャリア用アダプターKIT (左右SET)

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    6日以内出荷
    PROサイドキャリアにGIVI/KAPPA製サイドケース(モノキー)を取付るためのアダプターキットです。
  • HARD WORX アルミトップケース RIDEZ(ライズ)

    HARD WORX アルミトップケース

    RIDEZ(ライズ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。 バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。 アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。 テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。 ベースプレートを使って取り付けします。 サイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。 ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。 無骨でかっこいいアルミハードトップケース。 キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
    付属品1六角ボルト(短)×4本2六角ボルト(長)×4本3ワッシャー×4枚4ナット×4個5鍵×2本6プレート×4枚7ベースプレート×1枚8取扱説明書
  • GIVI PL3101 パニアホルダー GIVI(ジビ)

    GIVI PL3101 パニアホルダー

    GIVI(ジビ)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    対応V35、OBK以外のサイドケース適合車種V-STROM650XTABS(’15)、V-STROM650ABS(’12~’15)装着方法ダブル
  • KS 防犯チェーン ABUS

    KS 防犯チェーン

    ABUS(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
    用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
  • GIVチューブラパニアホルダー PL1144 GIVI(ジビ)

    GIVチューブラパニアホルダー PL1144

    GIVI(ジビ)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
    最大積載量(kg)片側10
  • ALU-RACK用 QUICK-LOCKアダプタープレート SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    ALU-RACK用 QUICK-LOCKアダプタープレート

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    63日以内出荷
  • EVO キャリア SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    EVO キャリア

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    40,980税込45,078
    1個
    63日以内出荷
    ハードケースを固定するためのスチール製サイドキャリア。 QUICK-LOCK機構をもち、使用しない時はクイックリリースファスナーを4分の1回転させるだけでキャリアを完全に取り外すことができます。 (車体にはほとんど目立たないアタッチメントだけが残ります)。 定期的な着脱をしない場合には、オプションのスクリューキットで恒久的にネジ止めすることができます。 SW-MOTECHのハードケースだけでなく、Givi / Kappa、Hepco&Becker、Krauser、Shadのケースを接続するアダプターキット(別売)も用意。 また、RotopaXシステムとも互換性のある多数の機能的な穴を設けています。 車種によってEVOキャリア、またはより耐久性の高い新設計のPROサイドキャリアのどちらかが設定されています。