カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
スペシャルティーフォトグラフィーラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします。目盛り付きラベルは写真上に貼ることで、標本等の大きさを知る目安になります。張り替えができるラベルで、はがした後に糊が残りません
仕様仕様:目盛付
マイクロテストチューブ等の容器ひとつひとつに貼ってRIサンプルの識別にお使い下さい。
寸法(Φmm)6.5
アズワン品番61-9610-15
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
クロース布地でできたインジケーターテープです。酸、アルカリ、オイル、グリースにも耐性があります。 「STERILIZED」の文字表示で乾熱滅菌済である事を示します。
テープ長さ(m)6.35
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
シャムロックスペシャルティサテンクロスラベルはドライアイス、液体ガス、ディープフリーザーの中で使用できます酸、アルカリ、オイル、グリス、食塩水、水や洗剤性にもすぐれていますペン、鉛筆、フェルトマーカー等で書き込みができますどのような表面、形状にもしっかりつき、剥がれ落ちるこがありません
使用温度範囲(℃)-15~+43
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)12.7
オートクレーブでの滅菌処理を行うと’STERILIZED’の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示しますテープに書き込みが出来ますテープの淵にブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます
種別インディケーターテープ
色ブラック
鮮やかな螢光色によって見落とすことがありません。優れた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、部屋、危険物質、実験動物等でご使用下さい
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります。視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい。必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい。テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)12.7
使用温度範囲(℃)-15~+43
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
スペシャルティーフォトグラフィーラベルはラベル上に書き込みができ、写真の整理を容易にします。恒久接着タイプで、スライドの内容が長期に渡り表示できます。また、プロジェクターでの適正な位置の目安になります
仕様仕様:赤色ドット付
長さ(m)12.7
関連キーワード