カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「shb-50」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハードボックス TRUSCO

    スーパーハードボックス

    TRUSCO(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
    ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
  • RBホースブリッジ セフティー3

    RBホースブリッジ

    セフティー3(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
    用途ポンプ作業補助用品。材質ニトリルゴム質量(g)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70適合ホース径(Φmm)50まで
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー さくら電子

    電熱ベスト 11箇所発熱 SHB-5 +sbt07-b20000mAhバッテリー

    さくら電子
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    11カ所ヒーター付き電熱ベスト+空調作業服にも使える20000mAhバッテリー
    用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル種別ベスト長さ(mm)102×70×27(バッテリー)グレー/ブラック、ブラック(バッテリー)質量(g)約320(バッテリー)電圧(V)12出力DC7V~12V=2.5A(MAX)TYPE-C 5V3A/9V3A/12V1.5AUSB 5V4.5A/9V2A/12V1.5A入力TYPE-C/5V3A 9V=3A 12V=1.5A(MAX)機能発熱、防寒バッテリー容量(mAh)20000素材ポリエステル(表地)、ポリエステル(裏地)、化繊綿使用時間(時間)3段階調整:約7.5(高温)、約10(中温)、約14(低温)
  • 吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    精度±(20+L/25)μm
  • I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    I型広巾ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
  • HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工

    HB50P・HB50PW用下部金具

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用) ネグロス電工

    吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工

    HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
  • HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
    材質ステンレス鋼
  • SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所

    SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)

    井筒製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-8001幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • パーツケース TRUSCO

    パーツケース

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トレイ付きです。 工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。 一体式バックルですので開閉が楽です。 可動仕切板付タイプです。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。トラスコ品番818-8201セット内容可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)材質ポリプロピレン(PP)クリア高さ(mm)60材質(本体)ポリプロピレン質量(g)200奥行(mm)120仕切板可動仕切板/10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)仕切数(個)(最大)3仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマーコマ数8有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
  • SHB 六角支柱 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHB 六角支柱

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 3方向防振ゴム 倉敷化工

    3方向防振ゴム

    倉敷化工
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    通常の丸形防振ゴムと比較して、せん断方向(水平方向)の剛性を大幅にアップしました。 標準の丸形防振ゴムと比較し、横揺れ防止機能を有しています。 高さが50mmと一定なので、設計・施工が容易です。 ボルト径はM12の全ねじと一定なので、取り付けの自由度が高まります。 ボルト長さはSHB-65タイプで46mmと126mm/SHB-90タイプで45mmと125mmを標準仕様としており、取り付けの自由度が高まります。 ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
    用途横剛性が必要とされる床・壁防振等の建築防振用付属品M12用Uナット、M12ワッシャー各1ヶ付き形状丸形接続ねじM12接続方式片端おねじ材質(ゴム)天然ゴム(NR)材質(金具)電気亜鉛めっきクロメート処理材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz スーパー工業

    100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz

    スーパー工業
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    22日以内出荷
    高耐久ステンレスボイラー仕様です。冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。30℃から70℃の間で水温設定が可能です。失火検知装置付です。
    用途50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。トラスコ品番223-7997幅(mm)750高さ(mm)915奥行(mm)1080電圧(V)100吸水量(L/min)吐出可能:10.0~15.0吐出圧力(MPa[kgf/cm2])49.0(500)
  • 平型ストレートエッヂ B級 500mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 500mm

    ユニセイキ
    18,980税込20,878
    1個
    92日以内出荷
    トラスコ品番838-1025幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)500質量(kg)0.8呼び寸法(mm)500精度B級±(20+L/25)μmRoHS指令(10物質対応)対応