100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-50Hz
高耐久ステンレスボイラー仕様です。
冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。
30℃から70℃の間で水温設定が可能です。
失火検知装置付です。
- 用途
- 50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。
- トラスコ品番
- 223-8001
- 幅(mm)
- 750
- 高さ(mm)
- 915
- 奥行(mm)
- 1080
- 電圧(V)
- 100
- 吸水量(L/min)
- 吐出可能:10.0~15.0
- 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
- 49.0(500)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ




























