100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz

100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz - スーパー工業100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz - スーパー工業100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz - スーパー工業100V温水ボイラーユニット SHB-500-2-60Hz - スーパー工業

高耐久ステンレスボイラー仕様です。
冷水タイプ高圧洗浄機に接続する事で温水の噴射が可能です。
30℃から70℃の間で水温設定が可能です。
失火検知装置付です。

用途
50MPa対応の100V式ボイラーユニットに。
トラスコ品番
223-7997
幅(mm)
750
高さ(mm)
915
奥行(mm)
1080
電圧(V)
100
吸水量(L/min)
吐出可能:10.0~15.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
49.0(500)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7985377103B114
¥1,700,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする