カテゴリ
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 自転車用潤滑剤(2)
- ローラーブレーキ用(1)
- 自転車部品(4,706)
- シマノ 品番先頭文字-Y(3,115)
- ケーブル(ワイヤー)(33)
- ワイヤーエンドキャップ(4)
- シマノ 品番先頭文字-E(614)
- シマノ 品番先頭文字-I(316)
- 自転車スプロケット(40)
- ブレーキレバー/シフトレバー(117)
- チェーン・ジョイント・コネクティングピン(19)
- 船舶用品・漁業資材(1,943)
- 建築金物(983)
- 自転車整備工具・アクセサリー(101)
- 店舗什器・備品(62)
- 手袋(27)
- 完成車(26)
- 作業服(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 食品・飲料(6)
- 作業工具(4)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SHIMANO(シマノ)(6,673)
- スリーナイン島野(994)
- RIDEA(31)
- Avail(アベイル)(18)
- SIGEYI(16)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(14)
- P・O・Pプロダクツ(13)
- MYPALLAS(13)
- ParkTool(パークツール)(9)
- 日泉ケーブル(9)
- VISION(9)
- Vesrah(7)
- トレード(7)
- 金鳥(KINCHO)(6)
- SUPER B(6)
- FSA(6)
- DixnaCross(ディズナクロス)(5)
- CAPTAIN STAG(4)
- SHAKES(4)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「shimano」の検索結果

CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
SHIMANO STEPS 充電器 日本用
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シマノ STEPS 充電器 日本用仕様取扱国:日本色スタンダード電圧(V)適合:100AC(50/60Hz)ケーブル長(m)内蔵AC:1充電時間(時間)630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|80%充電までの時間:4、630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|フル充電までの時間:5.7適合バッテリーBT-E8010 BT-E8016 BT-E8014 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036プラグタイプタイプA
ST-R7000-R 11S デュアルコントロールレバー SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード色ブラック速度リア 11スピードケーブル長(mm)インナー:2100
SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
SLU800011RSET 11S シフトレバー SHIMANO CUE
SHIMANO(シマノ)¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU800011RSET 11スピード適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:1880色シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:2050
SLM9100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO XTR
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷SHIMANO XTR SL-M9100 左レバーのみ 2S。・直感的でシンプルなフロントコントロール力。RAPIDFIRE PLUS MONO。・コンパクトなデザインで軽量。・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持。20% 短縮されたレバーアクセス時間。・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1200色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800左右区別左
CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
ST-RX820-LA ドロッパーポストレバー 左用 SHIMANO GRX
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計・ライディングに集中できる一体感のあるクリーンなコックピットドロッパーポストの操作を統合10 mmのケーブルストローク色シリーズカラー速度アジャスタブルシートポスト用ケーブル長(mm)インナーケーブル:2200
SLU8000LSET 2S シフトレバーSHIMANO CUE
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU8000LSET 2スピード仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラーケーブル長(mm)インナー:1800
HB-R7000 SHIMANO105 リムブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6質量(g)155シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:48.4ブレーキ種類リムブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:38
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
HB-R7070 SHIMANO105 ディスクブレーキ フロントハブ
SHIMANO(シマノ)¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷優れた安定性 高い剛性 ロード 12 mm E-スルー アクスル 取り付けとメンテナンスが簡単 内蔵グリススリーブ カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:12 mm E-THRU シール:コンタクト寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)59.6、(オフセット)6色シルキーブラック質量(g)165シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:12 mm E-THRU寸法P.C.D.(mm)左/右:44寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
SHIMANO ディスクブレーキマウントアダプター SM-MA90 P/S
SHIMANO(シマノ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷タイプキャリパー/フレームタイプ:P/S対応リアローター対応ディスクブレーキローター:160mm
BL-U8000 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷SHIMANO CUES ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-U8000 左 シリーズカラー。・ブレーキレバーの回転軸をハンドルバーに近づけることでエルゴノミクスを向上。・優れたモジュレーションにより、E-トレッキングバイクに極めて高い制動力を提供色シリーズカラー左右区別左
SLM8100LSET 左のみ 2S シフトレバー SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左レバーのみ 2S。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽量かつコンパクトなデザインによりトレイルライディングの楽しさを提供仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x2適合フロント2スピード長さ(mm)アウターケーシング:1320色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:1800/2050左右区別左
HB-QC300 フロントハブ センターロックディスクブレーキ SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷SHIMANO CUES フロントハブ HB-QC300 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック。・優れた耐久性。センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け。アクスルのたわみを防止する構造を採用。O.L.D.: 100 mm。ディスクブレーキローターマウントカバーオプション。#13および #14スポークに対応長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133色ブラック、クイックリリーススキュワー:ブラック軸長(mm)100スポーク数穴:36H
RD-U4000 9S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個欠品中SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U4000 9スピード。・トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。ジオメトリーとスプリングテンションの最適化により、チェーン落ちの発生を抑制。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:35T。最大ロースプロケット:46T 最小ロースプロケット:41T。・耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー)
SLU600011RSET 右のみ 11Sシフトレバー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷SHIMANO CUES シフトレバー SLU600011RSET 11スピード適合リア11スピード長さ(mm)アウターケーシング:600/300色シリーズカラークランプクランプバンドケーブル長(mm)インナー:2050左右区別右
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
RD-U8000 11S リアディレイラー SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U8000 11スピード。・長期間の使用に耐える滑らかなシフティングとペダルパフォーマンス。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。ロープロファイル設計により、あらゆるライディングシーンでリアディレーラーを障害物から保護。美しい光沢の質感を持つスタイリッシュな研磨アルミニウム仕上げ。トータルキャパシティ:39T仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
...