カテゴリ

  • 空圧工具(492)
  • 介護用品(85)
  • 研磨材(58)
  • 電動工具(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • メカニカル部品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 食品・飲料(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「shinano」の検索結果

786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗ウイルス楽ーダ 伸縮 シナノ抗ウイルス楽ーダ 伸縮シナノ
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
抗菌抗ウイルスグリップ&先ゴムで、清潔感と安心感をプラス!
仕様SGマーク取得商品材質本体:アルミ、グリップ:PP+エラストマー、先ゴム:合成ゴム質量(g)235g長さ(cm)75~90(7段階/2.5)、グリップ:12.3、ゴムチップ底径:3パイプ径(Φmm)上部:18、下部:16適合ゴムチップ内径(mm)16
やわらGELグリップ4点杖 TYPE-U シナノやわらGELグリップ4点杖 TYPE-Uシナノ
22,980税込22,980非課税商品
1本
5日以内出荷
オフセットネックと新型GELグリップでしっかり握れる。握りやすい軽い高強度安定感スタイリッシュ。2重パイプ状態で強度UP。グラスファイバー配合の強化樹脂でできた脚部。
付属品ストラップ材質シャフト:耐食アルミ、脚部:GF強化ナイロン樹脂、グリップ:PP+エラストマー、ネック:スチール質量(g)520g長さ(cm)70~90(9段階/2.5)、グリップ:11.5、ベース部:12.4×10.5パイプ径(Φmm)上部:20、下部:18
SOFT-GA シナノSOFT-GAシナノ
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
柔らかい発泡ゴムグリップで手にやさしい。手に掛かる圧力を吸収するソフトグリップが掌の痛みを軽減。
仕様SGマーク取得商品材質シャフト:アルミ、グリップ:木製・発泡ゴム質量(g)約290g長さ(cm)75~90(7段階/2.5)、グリップ:14、ゴムチップ底径:3.5パイプ径(Φmm)上部:20、下部:18適合ゴムチップ内径(mm)18
もっと安心2本杖(2本1組) シナノもっと安心2本杖(2本1組)シナノ
11,980税込13,178
1組
5日以内出荷
濡れた床や路面でも滑りにくく安全な2本杖。優しい柄でより日常的にご利用いただけるデザイン。「滑りにくい安全先ゴム」搭載で雨の日、濡れた路面でも滑りにくい。医療、介護現場で大注目!「あんしん2本杖」のワンランク上のモデル。
仕様SGマーク取得商品材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー長さ(cm)84~114(16段階/2)、グリップ:8、収納時:84身長(cm)133~181パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
ブツ取りサンダー SHINANO(信濃機販)ブツ取りサンダーSHINANO(信濃機販)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
塗装後のブツや塗装タレの除去作業に最適オービタルの動きで、負荷の掛け方による回転のムラが少ない。
用途自動車の内・外装の塗装後ブツ取り作業等に家電や、楽器等の塗装面補修に付属品エアーレギュレーター(181-45),エアープラグ(20PMタイプ),Φ30mmクッションパッド(ソフト)(115MB-6S)×1,Φ30mmクッションパッド(ハード)(115MB-6H)×1質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(m3/min)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)83振動(m/s2)10.2aオービットダイヤ(mm)3ペーパー寸法(Φmm)30
ベーシックライト ロングサイズ シナノベーシックライト ロングサイズシナノ
16,980税込18,678
1本
15日以内出荷
シンプルな折畳杖をお探しの方におすすめ。どんな服装にも合わせやすいシンプルな無地カラー。高級木材カリンを採用したグリップは、シックな中にカジュアルさを添えます。普段使いしやすく、軽くて持ち運びに便利な1本です。
仕様先ゴム:滑りにくい安全先ゴム(PP-18)材質グリップ:木製(カリン材)ネイビー質量(g)約260寸法(cm)78~88(2毎)機構折り畳み:3段折り適応身長(cm)152~172アズワン品番64-6400-10収納時寸法(cm)28調節方式ラチェット(ボタン式)認証マークSGマーク取得品
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチ 本体のみSHINANO(信濃機販)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
18V 19.sqコードレスインパクトレンチ SHINANO(信濃機販)18V 19.sqコードレスインパクトレンチSHINANO(信濃機販)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
18V 19mm角コードレスインパクトレンチ。右回転のみ3段階の回転調整機能付き。耐久性の高いブラシレスモーター採用。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
用途中型トラックのタイヤ脱着や大型トラックの仮締め作業用として。質量(kg)3.5(バッテリー装着時)寸法(幅W×高さH)(mm)230×265バッテリーリチウムイオンバッテリー18V・4.0Ah回転速度(min-1[r.p.m])0~1800最高トルク(N・m)1100能力ボルト径(mm)普通ボルト10~24/高力ボルト8~24充電時間(分)約70(満充電)差込角(sq.)19
ドライバードリル SHINANO(信濃機販)ドライバードリルSHINANO(信濃機販)
18,980税込20,878
1台ほか
4日以内出荷
10.8V コードレスドライバードリル。耐久性の高いブラシレスモーター採用。全長153mmのショートタイプ。ドリル、ドライバー、ハンマーのモード切替付き。高速・低速スピード切換付き。キーレスチャック仕様の為、色々な先端ツールが使用可能。
チャック能力(mm)0.8~10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153回転速度(min-1[r.p.m])0~1800(高速)/0~450(低速)
9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)9.5mm角ロングラチェットレンチSHINANO(信濃機販)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1差込角(sq.)Φ75
ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャーSHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。
質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)パッド径(Φmm)Φ75
ミニサンダーポリッシャー SHINANO(信濃機販)ミニサンダーポリッシャーSHINANO(信濃機販)
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
10.8V Φ75mmコードレスミニポリッシャー。耐久性の高いブラシレスモーター採用細やかな作業が行える1~8段階の変速ダイヤル付き。スピード切換機能付き。連続作業に便利なロックボタン付き。大容量4.0Ahリチウムバッテリー搭載。
質量(kg)1.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×57×223(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~9500(高速)/0~3500(低速)充電時間(分)約160~180パッド径(Φmm)Φ75
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプシナノケンシ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
コントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプ シナノケンシコントローラ内蔵マイクロステップドライバ&ステッピングモータセット”CSA-UP” ギヤードタイプシナノケンシ
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCDトラスコ品番440-6371セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター軸径(Φmm)Φ5長さ(mm)65許容トルク(N・m)0.8軸の形状片軸/Dカット取付寸法(mm)□42基本ステップ角(°)0.05ギヤ比1936/01/01
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプ シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” 標準タイプシナノケンシ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V
コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプシナノケンシ
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.7mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.7印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 300本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
49,980税込54,978
1箱(300本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5印刷文字【1行の場合】12pt(目安)7文字まで/10pt(目安)8文字まで/8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字まで【2行の場合】8pt(目安)11文字まで/5pt(目安)17文字までグリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れ ジャストコーポレーション【名入れ】白軸ジェットストリーム0.5mm 三菱ボールペン 三菱鉛筆 100本入 筆記用具 文具 販促用品 販促 イベント 粗品 ノベルティ 名入れジャストコーポレーション
19,980税込21,978
1箱(100本)
8日以内出荷
三菱が誇る書き味抜群のジェットストリームの中でも名入れが目立つようにと作られた名入れ専用の白軸タイプです。
全長(mm)139.6質量(g)9.3シリーズジェットストリームメーカー三菱鉛筆UNI最大径(Φmm)11.3文字色(名入れ):(選択)黒、赤、青、金、銀、グレー機構ノック式インク色油性黒書体(選択)ゴシック体、明朝体、筆記体(英数字のみ)、スマートフォント、楷書体先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合名入れスペース(mm)縦7×横31サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【修理】エッジカッター R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4011B-4(修理) 修理【修理】エッジカッター R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4011B-4(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類エッジカッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エッジカッター R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4011B(修理) 修理【修理】エッジカッター R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4011B(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類エッジカッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エッジカッター ハイパワー R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4010B(修理) 修理【修理】エッジカッター ハイパワー R3(R2) 重作業用(信濃(SHINANO))SI-4010B(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類エッジカッター対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-DS6-5L(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-DS6-5L(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】パテクリーナーセット(信濃(SHINANO))SI-350ST(修理) 修理【修理】パテクリーナーセット(信濃(SHINANO))SI-350ST(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類パテクリーナーセット対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】強力型角コードレスインパクトレンチ(信濃(SHINANO))SI-250W(修理) 修理【修理】強力型角コードレスインパクトレンチ(信濃(SHINANO))SI-250W(修理)修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】コードレスインパクトドライバー(信濃(SHINANO))SI-320(修理) 修理【修理】コードレスインパクトドライバー(信濃(SHINANO))SI-320(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類インパクトドライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ハンマーセット(信濃(SHINANO))修理)SI-4120A (S)(修理) 修理【修理】ハンマーセット(信濃(SHINANO))修理)SI-4120A (S)(修理)修理
9,900税込10,890
1台
10日以内出荷
種類ハンマーセット対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ハイドロパンチャー(信濃(SHINANO))SI-4800(修理) 修理【修理】ハイドロパンチャー(信濃(SHINANO))SI-4800(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ハイドロパンチャー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】中研削用ディスクグラインダー(信濃(SHINANO))SI-2505(修理) 修理【修理】中研削用ディスクグラインダー(信濃(SHINANO))SI-2505(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】中研削用ディスクグラインダーレバータイプ(信濃(SHINANO))SI-2500L(修理) 修理【修理】中研削用ディスクグラインダーレバータイプ(信濃(SHINANO))SI-2500L(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ(信濃(SHINANO))SI-2501L(修理) 修理【修理】軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ(信濃(SHINANO))SI-2501L(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類ディスクグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ギアサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3115R(修理) 修理【修理】ギアサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3115R(修理)修理
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
種類ギアサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー(他吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3121(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー(他吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3121(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3111LG(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3111LG(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3101LG(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3101LG(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダーサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3011A(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3011A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3018A(修理) 修理【修理】オービタルサンダー(吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-3018A(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら