カテゴリ

  • 自転車部品(24)
    • 自転車タイヤ(17)
    • 自転車タイヤチューブ(7)
絞り込み
ブランド
  • SHINKO(シンコータイヤ)(24)
タイプ
  • W/O
  • B/E(2)
  • H/E(21)
サイズ
  • 3.25-8(1)
  • 20×1・3/8(3)
  • 20×1・3/4(1)
  • 22×1・3/8(2)
  • 22×1・3/4(1)
  • 24×1・3/8(8)
  • 24×1・1/2(1)
  • 26×1・3/8(12)
  • 26×1・1/2(1)
  • 27×1・3/8(10)
  • 27×1・1/2(1)
ETRTO規格
  • 34-540(1)
  • 37-451(1)
  • 37-501(1)
  • 37-540(6)
  • 37-590(9)
  • 37-630(8)
  • 40-540(1)
  • 40-590(1)
  • 40-630(1)
  • 47-451(1)
  • 47-501(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinko」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
    厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • 耐摩耗タイヤ LT SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ LT

    SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
    用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
  • スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    スタンダードチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
  • パワフルチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    パワフルチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
    用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5
  • 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ)

    簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
    タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
  • DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii NEUE(タイヤ・肉厚チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    業務用自転車(アシスト車)など荷積みした自転車に最適。サイドウォールにチェーファ(補強コード布)を追加採用し、高荷重や低空気圧でもしっかりとタイヤを支えてリム打ちパンクを抑制。リム際のゴムの潰れを守るリムラインプロテクターで、徹底したリム打ちパンク対策。トレッドパターンは、センターの独立ブロックが接地面に対してしなやかに動くことでグリップ力と乗り心地を向上させ、サイドの表面シボ加工がコーナーリング時のスリップを抑制し、快適で安定した走行を実現。トレッドゴムにバイク用タイヤと同配合を採用し耐摩耗性能250%アップ(シンコー製L/Lシリーズ比)。チューブ厚さ1.2mの肉厚チューブセット
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒タイプW/Oバルブ形式英式
  • DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING Anti-Punk Deluxe 耐貫通パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(39件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    6日以内出荷
    ゴムの厚みを増したガードゾーンを採用。異物による貫通パンクから守ります。
  • DEMING L/L カラータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L カラータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
    タイプW/O
  • プレミアムチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    プレミアムチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
    用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.2
  • 耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ・チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
  • シンコー ノーマルチューブ SHINKO(シンコータイヤ)

    シンコー ノーマルチューブ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本
    4日以内出荷
    48mm
    仕様バルブ長:48mm、サイズ:700×35-40サイズ700-35/40C W/OタイプW/Oバルブ形式英式アズワン品番64-9560-63
  • SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
    タイプW/O
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • 白黒タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    白黒タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    サイドが白色タイヤ
    用途小径車用タイヤです。色ブラックサイズ20×13/8タイプW/OETRTO規格37-451
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ)

    Iチューブ1.2mm ノーマルV

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
    用途簡単取付け自転車チューブ色ブラック
  • 耐摩耗タイヤ 裸 SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ 裸

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個ほか
    7日以内出荷
    トレッドを厚くして特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上。また転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を実現。耐久性・快適性が求められる通勤・通学自転車に最適です。
    色ブラックタイプW/O
  • 黒タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    黒タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    7日以内出荷
    従来品より摩耗に強く、快適な乗り心地を実現したスタンダードタイヤです。
    色ブラックタイプW/O
  • SR187 Deming JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)

    SR187 Deming JETDAIii L/Z

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷
    リム打ちパンクに強い 電動アシスト車に最適 スリップ抑制機能付
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O
  • SR-172 一般車用シティータイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-172 一般車用シティータイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    7日以内出荷
    折りたたみ自転車、児童用自転車に最適なスタンダードタイヤ。
    色ブラックサイズ20×1-3/8タイプW/O
  • DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)

    SHINKO(シンコータイヤ)(119件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    10日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
    タイプW/O
  • SR182 産業車両用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR182 産業車両用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    14日以内出荷
    実用車用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックサイズ3.25-8タイプW/O標準空気圧250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]