カテゴリ

  • 自動車純正部品(218)
  • バイク純正部品(133)
  • トラック純正部品(111)
  • 制御機器(96)
  • 医療(48)
  • 切削工具(42)
  • 建築金物(39)
  • 電気材料(27)
  • オフィス家具(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 作業服(24)
  • 農業機械(24)
  • 空調・電設資材(18)
  • 照明(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 家電(13)
  • 厨房用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 日用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 安全保護具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「shl」の検索結果

関連キーワード
1,070件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SHL7712用ACアダプター SMTSHL7712用ACアダプターSMT
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ヘッジトリマー替刃(SHL-350用) セフティー3ヘッジトリマー替刃(SHL-350用)セフティー3(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
適合SHL-350刃の種別両刃駆動刃
フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモンフルハーネス用ランヤード SHL-502シモン
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ランヤード。
用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型LAMP(スガツネ工業)
1,088税込1,197特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
(MB81)FSTNR,W/SHL ミツビシ(MB81)FSTNR,W/SHLミツビシ
479税込527
1個
3日以内出荷
(MR10)FSTNR,W/SHL ミツビシ(MR10)FSTNR,W/SHLミツビシ
539税込593
1個
3日以内出荷
(MR51)FLOAT,W/SHL ミツビシ(MR51)FLOAT,W/SHLミツビシ
629税込692
1個
3日以内出荷
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ)速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHLSARAYA(サラヤ)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
当日出荷
エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸エタノール濃度(w/w%)55医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2 JST(日本圧着端子製造)JST コネクタ端子 (圧着端子) メス NSH, SHLシリーズ 圧着 SSHL-003T-P0.2JST(日本圧着端子製造)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST 1.0 mm NSH圧着ソケットコンタクト. NSHシリーズSSHLサイズ28-32 AWG圧着ソケットコンタクトは、NSHシリーズ1.0 mm圧着ソケットハウジングに使用します。 品番 ; 906-0058 906-0058 及び ; 906-0067 906-0067 は30 AWG圧着処理済みリードです。シリーズNSH, SHL最大電流(A)1適合電線(mm2)Min0.03、Max0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min32、Max28オス・メスメス併用可能製品NSH / SHLコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)50最大動作温度(℃)+85, +85
RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D2S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
定格85V35W
(MC337)MOTOR,W/SHL 三菱ふそう(MC337)MOTOR,W/SHL三菱ふそう
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
フルハーネス用ランヤード SHL-501 シモンフルハーネス用ランヤード SHL-501シモン
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
(MC995)PANEL,W/SHL 三菱ふそう(MC995)PANEL,W/SHL三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
5,198税込5,718
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9412形状丸型
RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)RG D4S/Rバルブ SHL+5000KRG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
定格42V35W
(8250)COVER,W/SHL ミツビシ(8250)COVER,W/SHLミツビシ
899税込989
1個
3日以内出荷
スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)日東工器
5,198税込5,718
1セット(3枚)
当日出荷
SHL-40用ヤスリです。
トラスコ品番759-9421形状甲丸型
(MK461)MOTOR,W/SHL 三菱ふそう(MK461)MOTOR,W/SHL三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(MK405)MOTOR,W/SHL 三菱ふそう(MK405)MOTOR,W/SHL三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り日東工器
5,798税込6,378
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
金型カプラ SHL型(ホース取付用) 日東工器金型カプラ SHL型(ホース取付用)日東工器
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
(MK484)MOTOR,W/SHL 三菱ふそう(MK484)MOTOR,W/SHL三菱ふそう
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(MC995)PANEL,W/SHL 三菱ふそう(MC995)PANEL,W/SHL三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
LM レギュラーラックSHL1860SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1860SLドウシシャ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL9045SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL9045SLドウシシャ
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
【修理】スーパーハンドライト(日東工器)SHL-40(修理) 修理【修理】スーパーハンドライト(日東工器)SHL-40(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り日東工器
5,498税込6,048
1セット(3本)
当日出荷
トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
LM レギュラーラックSHL1560SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1560SLドウシシャ
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1545SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1545SLドウシシャ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL7645SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL7645SLドウシシャ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL6045SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL6045SLドウシシャ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
【修理】空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト(日東工器)63665 SHL-40(修理) 修理【修理】空気式小型ヤスリ スーパーハンドライト(日東工器)63665 SHL-40(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類ヤスリ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
LM レギュラーラックSHL1260SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1260SLドウシシャ
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL9060SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL9060SLドウシシャ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1845SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1845SLドウシシャ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
LM レギュラーラックSHL1245SL ドウシシャLM レギュラーラックSHL1245SLドウシシャ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
棚1枚あたりの耐荷重、約250kg、クリアコーティングで、水廻りでも安心な防錆加工済み。
フルハーネス用ランヤード SHWL-551 シモンフルハーネス用ランヤード SHWL-551シモン
20,980税込23,078
1本
当日出荷
気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
用途高所作業商品タイプダブル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)黒/赤質量(g)1130タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-94メーカー商品コード7030048ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
219税込241
1個
31日以内出荷から94日以内出荷
関連キーワード
...