カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • 建築金物(33)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 制御機器(28)
  • 農業機械(24)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • オフィス家具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 作業工具(6)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shl」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-SHL型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)種類スプリング丁番仕上(本体1、本体2)光沢バレル研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHL7712用ACアダプター SMT

    SHL7712用ACアダプター

    SMT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • ヘッジトリマー替刃(SHL-350用) セフティー3

    ヘッジトリマー替刃(SHL-350用)

    セフティー3(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    適合SHL-350刃の種別両刃駆動刃
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番HG-SHL-RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
    材質/仕上本体1・本体2:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、カラー・軸:ステンレス鋼(SUS303)/素地軸、捩りばね:ステンレス鋼(SUS304)/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルハーネス用ランヤード SHL-502 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-502

    シモン
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ロック装置付き巻取式ランヤード。
    用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1700(ストラップ収納時約730)質量(g)920タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-54メーカー商品コード7030047ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
  • 速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL SARAYA(サラヤ)

    速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSHL

    SARAYA(サラヤ)
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です。
    成分エタノール、クロルヘキシジングルコン塩酸エタノール濃度(w/w%)55医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
  • RG D2S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    定格85V35W
  • スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9412形状丸型
  • フルハーネス用ランヤード SHL-501 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHL-501

    シモン
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ランヤード。
    用途高所作業商品タイプシングル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)質量(g)670タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-93メーカー商品コード7030046ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
  • RG D4S/Rバルブ SHL+5000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SHL+5000K

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    定格42V35W
  • スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り) 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用甲丸型ヤスリ(3本入り)

    日東工器
    5,198税込5,718
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SHL-40用ヤスリです。
    トラスコ品番759-9421形状甲丸型
  • 金型カプラ SHL型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SHL型(ホース取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用三角型ヤスリ LF-11 3本入り

    日東工器
    5,798税込6,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番759-9439形状三角型メーカー商品コード63683
  • スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り 日東工器

    スーパーハンドライト SHL-40用平型ヤスリ LF-13 3本入り

    日東工器
    4,998税込5,498
    1セット(3本)
    欠品中
    トラスコ品番759-9404形状平型メーカー商品コード63680
  • フルハーネス用ランヤード SHWL-551 シモン

    フルハーネス用ランヤード SHWL-551

    シモン
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    気になる余分な垂れ下がり、引っ掛かりを排除、必要時には機能発揮する伸縮式ダブルランヤード。
    用途高所作業商品タイプダブル全長(mm)約1600(ストラップ収納時約1100)黒/赤質量(g)1130タイプフルハーネス型用フック軽量タイプアズワン品番65-0556-94メーカー商品コード7030048ショックアブソーバの種類第1種(対応100kg)
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    149税込164
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるプラグ取付式。新たに「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。軽さ重視の樹脂タイプ。横滑り防止用スライドストッパー付属。可動式安全ロープ取付環付。※一部適合しない製品がありますので、詳しくは適合表をご確認ください
    用途セフ着脱式ホルダー仕様ベルトに掛かる質量(kg):3材質樹脂取付固定式(プラグ式)対応カスタムセフ:〇位置トップボタン適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
  • カチットパック EBM(江部松商事)

    カチットパック

    EBM(江部松商事)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(50枚)
    当日出荷
    輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
    材質OPS耐熱温度(℃)80
  • ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス スプリング蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアバッグジャッキ SK11

    エアバッグジャッキ

    SK11
    889税込978
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(27件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
  • ルミナススチールシェルフ スリーブ付 Luminous(ルミナス)

    ルミナススチールシェルフ スリーブ付

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    2,800税込3,080特価
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    錆びにくいクリアコーティング加工
    材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)耐荷重(kg)250ポール径(Φmm)25
  • セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 樹脂 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    付けたいところに付けられる!スリムタイプセフホルダー。セフ着脱式ホルダー。セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 スリム。セフ幅約4割スリム! 取付場所に悩まないスリムタイプ。新たに「トップボタン」を採用! 腰周りの左右にとらわれない。作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能。安全ロープ取付環付。セフが不意に外れにくいロック機構付。軽さ重視の樹脂タイプ。※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください。製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
    用途セフ着脱式ホルダー材質樹脂本体質量(g)54固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×31×27適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
  • カチットパック エフピコチューパ

    カチットパック

    エフピコチューパ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50パック)
    当日出荷
    スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減! さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
  • レバーリフティングツール昇龍 SK11

    レバーリフティングツール昇龍

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
    用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
  • SK11マグネットホルダー SK11

    SK11マグネットホルダー

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    マジックテープ式のマグネットホルダーです。充電式LEDスティックライト用ホルダーです。
    用途マグネットホルダー。吸着力(最大)800g仕様マグネット式直径(Φmm)バンド保持有効:約50バンド長(mm)約220
  • ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 U型フード付ガラリ

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
    材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
  • ステンレス製 丸型レジスター 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型レジスター

    宇佐美工業(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    網付の内壁用・丸型レジスターです。
    材質SUS304ヘアーライン(HL)種類丸型レジスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 金属 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプ。ベルトに後から装着できるネジ取付式。ゆるみ防止特殊加工ネジ採用。「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない。強度重視の金属タイプ。位置ズレしにくい横ズレ防止リブ構造。可動式安全ロープ取付環付
    用途セフ着脱式ホルダー適合胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)材質金属取付方式固定式(ネジ式)対応【カスタムセフ】あり負荷質量(kg)【ベルト】3ボタン仕様トップボタン
  • センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    599税込659
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • 口広リングキャッチ 水本機械製作所

    口広リングキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコ

    ステン穴無プレートのり付H.L

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60° 大一鋼業

    ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°

    大一鋼業(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
    材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型フード付ガラリ

    宇佐美工業(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
    種類丸型フード付ガラリ
  • LED遮光テープ アイネックス

    LED遮光テープ

    アイネックス(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    LEDの光を見えなくできる、遮光性に優れた黒色の粘着テープです。 光が気になるが、LEDの電源が切れない環境で役に立ちます。 薄いテープなので、狭いところで使えます。 充分な長さがあり、サイドパネル一面をカバーできます。
    幅(mm)50長さ(m)7厚さ(mm)0.06材質PETブラック
  • 爪交換レンチ用補助ハンドル S.E.K.(スエカゲツール)

    爪交換レンチ用補助ハンドル

    S.E.K.(スエカゲツール)(35件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
    全長(mm)480質量(g)630トラスコ品番848-9199材質クロームバナジューム鋼ピッチ(mm)40
  • 締め付け打掛 NewHikari

    締め付け打掛

    NewHikari(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
    用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
  • Dタイプレール 八州電工

    Dタイプレール

    八州電工
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    定尺(mm)2500種類Dタイプレール
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
    電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットありフックあり色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A全長(mm)229設置方式マグネット・フック・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用