カテゴリ

  • 建築金物(20)
    • 錠ケース・ラッチボルト(11)
    • レバーハンドル(4)
    • 取手(1)
    • ラッチ(1)
    • 本締錠(1)
    • 表示錠(2)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「showa 256」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー錠ラッチ ハイロジック

    レバー錠ラッチ

    ハイロジック(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
    用途レバーハンドル用
  • チューブラ錠ラッチ ハイロジック

    チューブラ錠ラッチ

    ハイロジック(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
    用途握り玉用
  • 各社対応レバーハンドル専用ラッチ ハイロジック

    各社対応レバーハンドル専用ラッチ

    ハイロジック(19件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm主な用途室内ドア
  • GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
  • ドアノブ(握り玉) モノタロウ

    ドアノブ(握り玉)

    モノタロウ(33件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
  • ホームレバー 空錠 GIKEN(川口技研)

    ホームレバー 空錠

    GIKEN(川口技研)(18件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm
    用途カギなし対応戸厚(mm)29~45機能空錠材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板種類レバーハンドル
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
    材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチールタイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm主な用途トイレ、個室
  • GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角 GIKEN(川口技研)

    GIKEN 川口技研 レバーハンドル錠用 LZ・AL用ラッチのみ 8ST-51角

    GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    川口技研(GIKEN)LZ・ALシリーズ、ハイレバーシリーズの交換用ラッチのみです。
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト寸法(幅W×高さH)(mm)(フロント)25×57仕様(角芯サイズ)7mm幅(mm)25サイズ(角芯)7mm高さ(mm)57バックセット51mmビスピッチ(mm)42
  • ステンレスチューブラ錠ラッチ ハイロジック

    ステンレスチューブラ錠ラッチ

    ハイロジック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    錠前付属部品
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
  • ハイス両玉WC錠 GIKEN(川口技研)

    ハイス両玉WC錠

    GIKEN(川口技研)(53件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス種類ドアノブ仕上ヘアライン機能表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)26~42バックセット(mm)60
  • GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN 宮殿(握り玉用)ラッチ

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途握り玉(ノブ)専用材質(本体)ダイカスト対応商品宮殿1号シリーズバックセット65mm
  • GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN レバー用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Kレバーミニケース丸座表示錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
    材質アルミ合金セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体タイプトイレ用(表示タイプ)仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー43機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51ハンドルタイプレバーハンドル
  • SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワ

    SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ

    ミネベアショウワ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
    形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100
  • GIKEN 戸襖錠用ラッチ GIKEN(川口技研)

    GIKEN 戸襖錠用ラッチ

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途戸襖錠専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホーム戸襖、ハイス戸襖、ホームカラー戸襖、ホームレバー戸襖、宮殿1号戸襖バックセット65mm
  • ステンレスフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
  • フラットUバンド 昭和コーポレーション

    フラットUバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ユニクロメッキ
  • ラッチ本体 ACE(エース)

    ラッチ本体

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    KCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
  • パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC 昭和技研工業

    パールロータリージョイント NCシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) NC

    昭和技研工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • NC (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    NC (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    85,980税込94,578特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クリアブックマーカー コッペパン HONTOWATASHI 古川紙工

    クリアブックマーカー コッペパン HONTOWATASHI

    古川紙工
    239税込263
    1個
    11日以内出荷
    1枚入
    材質(本体)PET質量(g)2奥行(mm)3縦(mm)177横(mm)48グリーン購入法適合
  • パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL 昭和技研工業

    パールロータリージョイント KCシリーズ(単式ネジ取付式) KCL

    昭和技研工業
    85,980税込94,578
    1個
    31日以内出荷
    ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)強力アルミ合金最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000材質(シール)特殊カーボンとステンレス鋼、または炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)0.98(10kgf/m2)使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • コンビKIT [22095640+22095641](ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

    コンビKIT [22095640+22095641](ローダウンタイプ:約-25mm)

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    47,980税込52,778
    1セット
    63日以内出荷
    フロントスプリングとリアスプリングのセット。それぞれ単品で購入するよりも少しお得にHYPERPROの性能を楽しめます。スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
    主な適合車種BMW K75/100 92-96(SHOWA41MMFORK)