「showa ap800」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制電ニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • 耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング

    モノタロウ(92件のレビュー)
    499税込549
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 対候性もすぐれており、屋外での作業にもご使用できます。 手の平にポリウレタンをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業、農業や園芸などの屋外作業など。販売区分業務用
  • 制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
  • ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581 SHOWA(ショーワグローブ)

    ステンレスワイヤー+アラミド入り耐切創手袋 S-TEX581

    SHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
    用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電フォルテックスフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、 帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ポリエチレン/ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン
  • フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
  • 静電気対策用手袋(指先ウレタンコート) TRUSCO

    静電気対策用手袋(指先ウレタンコート)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    389税込428
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
    用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン(カーボン導電糸入)100%材質(樹脂部)ポリウレタン(PUR)表面漏洩抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108樹脂部 1.3×108ゲージ数15
  • 作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ

    作業手袋 制電 指先コーティング

    モノタロウ(26件のレビュー)
    199税込219
    1双
    当日出荷
    カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
    用途品質管理作業や電子部品組み立て作業などライトグレー、(指先)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
  • ワイヤーテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    ワイヤーテックスニトリルパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    939税込1,033
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    グレー規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/E
  • ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入 TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入

    TOWA(東和コーポレーション)
    1,998税込2,198
    1箱(50枚)
    当日出荷
    導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
    用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス材質ニトリルゴム厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18ブラック入数(枚)50電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満機能静電気防止、耐油、耐薬品、耐摩耗性全長(cm)30体積抵抗率(Ωcm)1×108以下表面抵抗率(Ω)1×106 以下RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先
  • 静電気対策用手袋(ノンコート) TRUSCO

    静電気対策用手袋(ノンコート)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。
    用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.7グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性全長(cm)23材質(手袋)ナイロン95%、その他5%コーティングノンコート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108ゲージ数15
  • 作業手袋 制電 手のひらコーティング モノタロウ

    作業手袋 制電 手のひらコーティング

    モノタロウ(20件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。 手の平全体にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、滑り止め効果もあり、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。 左右兼用タイプ。 手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
    用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など(甲)ライトグレー、(平)ホワイト材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)106-11販売区分業務用
  • 制電ビニローブ SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ビニローブ

    SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    静電気放電保護区域内での使用が可能なうえ、耐油性にも優れています。 原手に導電性繊維を織り込み、帯電を防止。
    用途石油精製業、自動車関連業、印刷業、化学工業等に向く。入数(双)1材質(裏)綿100%(シームレス)材質(表)塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)
  • スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP SHOWA(ショーワグローブ)

    スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP

    SHOWA(ショーワグローブ)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]グレー材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制電ラインフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電ラインフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(7件のレビュー)
    399税込439
    1双ほか
    当日出荷
    導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
    用途電気電子部品製造業。 自動車関連業。厚さ(mm)0.6グレー機能帯電防止材質(繊維部)ナイロン、その他表面漏洩抵抗値(Ω)105-7
  • 静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート) TRUSCO

    静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    449税込494
    1双
    当日出荷
    カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。 伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。
    用途製品組立て作業。 電気・電子部品組立作業。厚さ(mm)0.8材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)グレー入数(双)1機能帯電防止・伸縮性コーティング手の平コート表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108ゲージ数15
  • 耐切創手袋 薄手 モノタロウ

    耐切創手袋 薄手

    モノタロウ(73件のレビュー)
    509税込560
    1双ほか
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)2販売区分業務用
  • 耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング モノタロウ

    耐切創手袋 すべり止め付 ニトリルコーティング

    モノタロウ(40件のレビュー)
    549税込604
    1双
    当日出荷
    高強度ポリエチレン糸を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。 耐油性、耐摩耗性にすぐれております。 手の平にニトリルをコーティングしているので、すべり止め効果があります。 洗濯性にもすぐれておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
    用途金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。販売区分業務用
  • 制電フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    制電フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    耐切創レベルD(EN ISO 13997 TDM試験) 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
    グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、透湿性タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)ポリウレタン
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • 耐切創手袋 モノタロウ

    耐切創手袋

    モノタロウ(43件のレビュー)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。
    用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
  • フォルテックスウレタンパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    フォルテックスウレタンパーム手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
    グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、透湿性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18