カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shr-10」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-B JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング 10極, SH, 白 SHR-10V-S-BJST(日本圧着端子製造)
229税込252
1袋(10個)
当日出荷
仕様圧着端子ハウジング. 1 mmピッチの突き出しのある圧着ソケットハウジングは、終端処理済み圧着リード線(代表品番 ; 311-6647 311-6647 )に対応します。トップ / サイドエントリヘッダ(代表品番515-1529及び515-1490)とかん合します。材質PBT長さ(mm)13種類レセプタクル極数10シリーズSH適合電線サイズ32~28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ハーフムーンレンチ SEEDNEWハーフムーンレンチSEEDNEW(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
829税込912
1個
当日出荷から16日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
引手(丸型) TRUSCO引手(丸型)TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
超硬ヘリカルリーマ WIDIN超硬ヘリカルリーマWIDIN
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
SHR サイドスイベルホイストリング イマオコーポレーションSHR サイドスイベルホイストリングイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SHR 304 ラッパ管 井筒製作所SHR 304 ラッパ管井筒製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUTシャント HOBUT プレート ±1.5 %HOBUT
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Coromant Capto(R) 角シャンクアダプタ サンドビックCoromant Capto(R) 角シャンクアダプタサンドビック
87,980税込96,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
399税込439
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ユニクロメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUTシャント HOBUT ブラスエンド ±1 %HOBUT
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションドブメッキ ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ドブメッキ板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
ステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用) 昭和コーポレーションステンレス ビューティークランプBCS用 らくらく補強金具(H鋼用)昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
バネを採用し組み立てる部材が無いので施工が容易に行えます。W3/8ネジの採用によりH鋼をガッチリ固定します。既設全ネジが吊り下げられていても後付け施工が可能です。
用途本製品はビューティークランプBCSをH型鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。材質ステンレス板厚(mm)【t1】2、【t2】1.5、【t3】2適合フランジ厚(mm)7~18
フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA 45ケナメタル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45ケナメタル
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
最大切込深さ(mm)4.3
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2
MARK,L SHR*TYPE1*  86642MLLD10ZA ホンダMARK,L SHR*TYPE1* 86642MLLD10ZAホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
MARK,L SHR*TYPE1*  86642MLLW10ZA ホンダMARK,L SHR*TYPE1* 86642MLLW10ZAホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
MARK,R SHR*TYPE1*  86641MLLW10ZA ホンダMARK,R SHR*TYPE1* 86641MLLW10ZAホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
MARK,R SHR*TYPE1*  86641MLLD10ZA ホンダMARK,R SHR*TYPE1* 86641MLLD10ZAホンダ
809税込890
1個
5日以内出荷
SHR-1021 ハート型ストロー(径10)ピンク(200本入) cottaSHR-1021 ハート型ストロー(径10)ピンク(200本入)cotta
1,598税込1,758
1袋(1袋)
4日以内出荷
寸法(Φ×mm)径10、210
回転機能付歯車測定アタッチメント 大菱計器製作所回転機能付歯車測定アタッチメント大菱計器製作所
629,800税込692,780
1個
42日以内出荷
はすば歯車、かさ歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定に利用できるアタッチメントです。回転テーブル上に測定検出器をセットしますので角度設定ができます。 角度最小目盛り 5′(バーニア読み) 標準型偏心検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用下さい。 測定子はSH形と同様です。(モジュール1.0~4.0まで0.5毎7本付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN 高能率ラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4材質CBN刃数3
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CUSH RR*R-110*    52400GJ2003ZB ホンダCUSH RR*R-110* 52400GJ2003ZBホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
CUSH RR *R-110*    52400KE5601ZA ホンダCUSH RR *R-110* 52400KE5601ZAホンダ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷